4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。
トラスコ品番849-1646
材質ステンレス
寸法(mm)25×28
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)12.5
種類アイプレート
寸法H(mm)16
寸法d(mm)3
寸法D(mm)4
寸法T(mm)2
寸法W(mm)11.5
寸法B2(mm)18
寸法A1(mm)25
寸法B1(mm)28
寸法h(mm)10
寸法A2(mm)16
表面処理(本体)電解研磨
使用荷重(kN)0.07
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
材質ステンレス
種類アイプレート
材質ステンレス
種類アイストラップ
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
種類アイプレート
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます
トラスコ品番849-1645
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)473
種類アイプレート
寸法H(mm)65
寸法d(mm)10
寸法D(mm)16
寸法T(mm)6
寸法W(mm)45
寸法B2(mm)70
寸法A1(mm)65
寸法B1(mm)95
寸法h(mm)43
寸法A2(mm)40
表面処理(本体)電解研磨
使用荷重(kN)5.88
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
仕様IP-14、IP-16は座ぐりなしタイプです。
材質ステンレス
種類アイプレート
RoHS指令(10物質対応)対応
座付丸環。チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろ使用しない時はリングが倒れるので邪魔になりません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
種類丸カンプレート
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます
材質ステンレス
種類アイプレート
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類アイプレート
表面処理(本体)バレル研磨
関連キーワード