17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として トラスコ品番849-2050 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)10 種類洋灯吊 寸法L(mm)75 ねじ径M-4 寸法L1(mm)37 寸法A(mm)8 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法B(mm)38 寸法T(mm)1 寸法W(mm)19 寸法R(mm)5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.05
1個
519 税込571
当日出荷

はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として トラスコ品番849-2052 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)35 種類洋灯吊 寸法L(mm)115 ねじ径M-6 寸法L1(mm)63 寸法A(mm)20 寸法S(mm)18 寸法D(mm)5.2 寸法B(mm)52 寸法T(mm)2 寸法W(mm)30 寸法R(mm)9 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.12
1個
799 税込879
翌々日出荷

はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として トラスコ品番849-2051 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)18 種類洋灯吊 寸法L(mm)91 ねじ径M-5 寸法L1(mm)50 寸法A(mm)12 寸法S(mm)15 寸法D(mm)4.3 寸法B(mm)41 寸法T(mm)1 寸法W(mm)24 寸法R(mm)7.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.07
1個
639 税込703
当日出荷

はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として トラスコ品番849-2053 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)77 種類洋灯吊 寸法L(mm)155 ねじ径M-8 寸法L1(mm)88 寸法A(mm)22 寸法S(mm)25 寸法D(mm)7 寸法B(mm)67 寸法T(mm)2 寸法W(mm)40 寸法R(mm)12.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質ステンレス 種類洋灯吊
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製なので、水回り等に最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに 付属品カットアンカー トラスコ品番849-1555 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/ヘアーライン仕上げ 質量(g)33 種類洋折釘 寸法L(mm)20 寸法H(mm)30 ねじ径M-6 ドリル径(Φmm)11 寸法D(mm)6 表面処理(カットアンカー)ヘアーライン 寸法B(mm)10 寸法T(mm)2 寸法W(mm)25 表面処理(本体)ヘアーライン 使用荷重(kN)0.20 材質(カットアンカー)
1個
特価
279 税込307
当日出荷

ステンレス製なので水回り等に最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに トラスコ品番849-1556 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/ヘアーライン仕上げ 質量(g)57 種類洋折釘 寸法L(mm)22 寸法H(mm)40 ねじ径M-8 ドリル径(Φmm)12.5 寸法D(mm)8 表面処理(カットアンカー)ヘアーライン 寸法B(mm)11 寸法T(mm)2 寸法W(mm)33 表面処理(本体)ヘアーライン 使用荷重(kN)0.49 材質(カットアンカー)
1個
699 税込769
翌々日出荷

埋め込みタイプなので、設置後に突起などが邪魔にならず、スマートな外観です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。 材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:表面のみヘアーライン仕上げ 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類スナップフック 包装JAN付袋入り 表面処理(本体)ヘアーライン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製なので水回り等に最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに トラスコ品番849-1554 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/ヘアーライン仕上げ 質量(g)93 種類洋折釘 寸法L(mm)22 寸法H(mm)50 ねじ径M-10 ドリル径(Φmm)14.5 寸法D(mm)10 表面処理(カットアンカー)ヘアーライン 寸法B(mm)13 寸法T(mm)2 寸法W(mm)40 表面処理(本体)ヘアーライン 使用荷重(kN)0.98 材質(カットアンカー)
1個
789 税込868
翌々日出荷

ステンレス製なので、水回り等に最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに 付属品カットアンカー トラスコ品番849-1566 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/ヘアーライン仕上げ 質量(g)37 種類洋折釘 寸法L(mm)20 ねじ径M-6 ドリル径(Φmm)11 寸法D(mm)6 表面処理(カットアンカー)ヘアーライン 寸法B(mm)11 寸法T(mm)2 寸法H1(mm)52 寸法H2(mm)31 寸法W1(mm)23 寸法W2(mm)28 表面処理(本体)ヘアーライン 使用荷重(kN)0.20 材質(カットアンカー)
1個
599 税込659
当日出荷

両端にフックがあります。中心部分が回転するので、ねじれを取り除きます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番205-1918 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)53 種類スナップフック 寸法L(mm)112 寸法H(mm)5 寸法t(mm)7 寸法S(mm)9 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)53.5 寸法R(mm)3 寸法W1(mm)21 寸法W2(mm)21.5 H(mm)5 アズワン品番64-8411-28 使用荷重(kN)0.20
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ステンレス製なので、水回り等に最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。 トラスコ品番204-8699 セット内容カットアンカー付 材質/仕上ステンレス(SUS304)・カットアンカー=鉄 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)37 種類洋折釘 寸法L(mm)20 ねじ径M-6 寸法D(mm)6 包装JAN付袋入り 寸法T(mm)2 寸法W1(mm)23 寸法W2(mm)28 使用荷重(kN)0.20 材質(カットアンカー)
1個
739 税込813
5日以内出荷

水本機械製作所ステンレス 連結Sカン
梱包形態を小さくでき、収納もコンパクトになります。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法D(mm)6 使用荷重(kN)0.20
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取付可能です。座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのネジをご使用下さい。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用 トラスコ品番849-2184 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)4 種類プレートフック 寸法L(mm)7.5 寸法H(mm)20 寸法d(mm)3 寸法D(mm)3 寸法T(mm)2 寸法W1(mm)25.5 寸法W2(mm)18 寸法S1(mm)6.5 寸法S2(mm)8.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.03
1個
779 税込857
9日以内出荷

EN-R100F ステンレス鋼製ナス環フック(回転式) LAMP(スガツネ) 動画あり
物を掛けると開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。左右に90°回転します。使わない時は回転して折りたためるため、邪魔になりません。フリクション機能(摩擦抵抗)により左右のがたつきを防止します。太さΦ16までの鎖やロープが掛けられます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等 付属品十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3703 材質ステンレス 質量(g)350 種類ナス環タイプ 寸法H(mm)60 寸法A(mm)20 寸法B(mm)100 寸法d1(mm)5.5 寸法d2(mm)11 取付け方法壁付け 材質(フック)ステンレス鋼(SCS14) 付加機能可動(フリクション) 耐荷重(N)588 吊下荷重N(kgf)588/60
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

先端が丸形のボルトフックです。
用途小物掛けなどに使用。 トラスコ品番469-4374 材質ステンレス ねじ径M5 寸法D(mm)25 寸法B(mm)53
1個
189 税込208
当日出荷

回転するのでねじれを取り除きます。 片側のアイに直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに 種類スナップフック 寸法d(mm)9 寸法A(mm)7 寸法D1(mm)5
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)