6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として トラスコ品番849-2053 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)77 種類洋灯吊 寸法L(mm)155 ねじ径M-8 寸法L1(mm)88 寸法A(mm)22 寸法S(mm)25 寸法D(mm)7 寸法B(mm)67 寸法T(mm)2 寸法W(mm)40 寸法R(mm)12.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ステンレス製なので水回り等に最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに トラスコ品番849-1556 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/ヘアーライン仕上げ 質量(g)57 種類洋折釘 寸法L(mm)22 寸法H(mm)40 ねじ径M-8 ドリル径(Φmm)12.5 寸法D(mm)8 表面処理(カットアンカー)ヘアーライン 寸法B(mm)11 寸法T(mm)2 寸法W(mm)33 表面処理(本体)ヘアーライン 使用荷重(kN)0.49 材質(カットアンカー)
1個
699 税込769
翌々日出荷

水本機械製作所ステンレス 連結Sカン
梱包形態を小さくでき、収納もコンパクトになります。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法D(mm)6 使用荷重(kN)0.20
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エスコ品番EA638DB-22 材質(本体)ステンレス(SUS316) 質量(g)27 種類スナップフック 使用荷重(kg)120 寸法D1(mm)6 寸法D2(mm)7 寸法l(mm)60 寸法m(mm)8
1個
320 税込352
当日出荷

エスコ品番EA638JP-12 材質(本体)ステンレス(SUS316) 質量(g)27 種類スナップフック 使用荷重(kg)120 寸法D1(mm)6 寸法D2(mm)9 寸法l(mm)60 寸法m(mm)8
1個
280 税込308
当日出荷

エスコ品番EA638JP-13 材質(本体)ステンレス(SUS316) 質量(g)44 種類スナップフック 使用荷重(kg)180 寸法D1(mm)7 寸法D2(mm)10 寸法l(mm)71 寸法m(mm)8
1個
375 税込413
翌日出荷