材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト
仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト
仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト
仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト
仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト
仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト
仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト
仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
パイプとブラケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス、【上吊ブラケット】:亜鉛ダイキャスト
用途手摺60Φ用壁付半受けブラケット
軸径(Φmm)16
材質/仕上ステンレスヘアーライン仕上
適合径(Φmm)手摺:60
用途手摺50Φ用壁付半受けブラケット
軸径(Φmm)16
材質/仕上ステンレスヘアーライン仕上
適合径(Φmm)手摺:50
用途手摺38Φ用壁付半受けブラケット
材質/仕上ステンレスヘアーライン仕上
適合径(Φmm)手摺:38
用途手摺45Φ用壁付半受けブラケット
材質/仕上ステンレスヘアーライン仕上
適合径(Φmm)手摺:45
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト
外径(Φmm)32
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質ステンレス
形状直止
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質ステンレス
形状直通
用途手摺38Φ用直受ブラケット
軸径(Φmm)16
材質/仕上ステンレスヘアーライン仕上
適合径(Φmm)手摺:38
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状L通
材質ステンレス
用途手摺38Φ用壁付け平座ブラケット
軸径(Φmm)16
材質/仕上ステンレスヘアーライン仕上
適合径(Φmm)手摺:38
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状L止
材質ステンレス
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質ステンレス
形状直止
材質ステン
適合径(Φmm)32
付属品取付ビス:A4.5×30
色鏡面磨
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製パイプブラケット金物です。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
用途ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具
材質パイプ・ナット・ワッシャー・受け本体・丸座:ステンレスSUS304、寸切りボルト全ネジ:M6鉄生線材
寸法D(mm)41
寸法P(mm)32.5
仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消し
パイプ径(Φmm)32
寸法F(Φmm)45.0
寸法E(Φmm)32.5
付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.5×25
用途屋外用
材質ステン
形状直通
適合径(Φmm)45
仕様高耐久性
付属品取付ビス:プラス6×40、8×40ナイロンプラグ/M6×6
材質ステン
適合径(Φmm)35
仕様13Φ軸
付属品取付ビス:C8-50オールアンカー、4.1×20、4×10、ホーロー5×5
形状L受
用途屋外用
材質ステン
形状直止
適合径(Φmm)45
仕様高耐久性
付属品取付ビス:プラス6×40、8×40ナイロンプラグ/M6×6
用途屋外用
材質ステン
形状直通
適合径(Φmm)45
仕様高耐久性
付属品取付ビス:プラス6×40、8×40ナイロンプラグ/M6×6
用途屋外用
材質ステン
形状直止
適合径(Φmm)45
仕様高耐久性
付属品取付ビス:プラス6×40、8×40ナイロンプラグ/M6×6
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト
外径(Φmm)32
セット内容【L=900/1400mm/1900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本【L=2900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本/中吊ブラケット×1個ボルトL=25×1本/ボルトL=40×1本/ワッシャー×1個
材質ステン
形状直受
仕様16Φ軸
付属品取付ビス:A4×45、4.1×20、4×10
耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
ドア部分も連続手すり。
材質ステン/樹脂
適合径(Φmm)35
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
形状L通
左右区別右
ドア部分も連続手すり。
材質ステン/樹脂
適合径(Φmm)35
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
形状L通
左右区別左
ドア部分も連続手すり。
材質ステン
適合径(Φmm)35
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×50、A4×40、A3.5×16×D6
形状L通
左右区別右
用途屋外用
材質ステン
形状L受
仕様高耐久性、抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A4×20、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体
耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
形状L受
仕様16Φ軸
材質ステン
耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
形状L受
付属品取付ビス:A4×45、4.1×20、4×10
耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
用途屋外用
材質ステン
形状直止
仕様高耐久性、抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A4×16×D6、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体
耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
用途屋外用
材質ステン
形状直受
仕様高耐久性、抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A4×20、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体
耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質ステン
形状L止
仕様13Φ軸
付属品取付ビス:C8-50オールアンカー、4.1×20、4×10、ホーロー5×5
材質ステン
形状L止
仕様13Φ軸
付属品取付ビス:C8-50オールアンカー、4.1×20、4×10、ホーロー5×5
ドア部分も連続手すり。
材質ステン
適合径(Φmm)35
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×50、A4×40、A3.5×16×D6
形状L通
左右区別左
関連キーワード
1
2
次へ