スプリングフックです。
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
バネ状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。
用途丸みがある形状なので、ネット、ロープなどが特に適しています、チェーン・ワイヤ・ロープなどの吊り具としての端末金具、ジョイント金具に
トラスコ品番162-9800
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)7
種類スナップフック
寸法L(mm)32
寸法t(mm)4
寸法S(mm)9
寸法W(mm)17
寸法d1(mm)5
寸法d2(mm)7
寸法R(mm)2.5
使用荷重(kN)0.03
1袋
¥639
税込¥703
4日以内出荷
材質ステンレス
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ステンレス
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン、ワイヤー、ロープ等の吊り具としての端末金具、連結金具としてお使い頂けます。バネ状のリングを押し込む事で開閉ができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
種類フック
ハンマーでたたいて使用します。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
包装JAN付袋入り
材質(本体)ステンレス
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン等の連結にお使い頂けます。リング部分で、チェーンやロープを固定できます。0ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)30
種類スナップフック
寸法L(mm)61
寸法d(mm)9
使用荷重(kg)70
寸法S(mm)11
寸法D(mm)6
寸法W(mm)34
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
関連キーワード