用途開き扉
付属品M4皿小ネジ4本、皿タッピングネジ4本
材質ステンレス鋼板
タイプ取手
仕上ヘアーライン
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ180度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ
材質ステンレス
長さ(mm)22
幅(mm)100
高さ(mm)29
取手回転取手
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
ドア・扉・家具用の取手として使用できますシンプルなデザイン一表ねじ止めどめタイプ
材質ステンレス
取手取手
持ちやすく、開け閉めしやすいステンレスハンドルハンドルの取付は、タイコをタッピングで止め、横ビスで固定。
材質ステンレス
色ヘアライン
ピッチ(mm)275
パイプ径(Φmm)25
呼称(mm)300
アズワン品番64-9702-29
適合扉厚(mm)30以上
取手取手
1本
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。
優れた利便性を発揮するDAC-2型
他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ
ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。
対応戸厚(mm)25~42
シリンダー5本ピンシリンダー キー3本付
材質/仕上(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P)
適合(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式
種類ドアノブ
取手握り玉
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドアノブ(握り玉)
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
ラッチ本体・バックセット:60mm
用途カギなし
対応戸厚(mm)30~45
機能空錠
材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板
仕上ステンレスヘアライン
種類ドアノブ
取手握り玉
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
室内の間仕切、 通路に最適。幅広い用途で対応。取付けは簡単、 操作は抜群。個室用の鍵付間仕切錠は好評のリバーシブルキーを採用。 (上・下によるキーの挿入ミスがありません。)
材質ステンレス・積層材
ドア厚(mm)25~40
バックセット(mm)60
バックセット:53mm
用途トイレ用(片ノブ)
材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板
対応戸厚(mm)30~45
種類ドアノブ
適合場所トイレ
仕上ステンレスヘアライン
機能表示錠(1型)
取手握り玉
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質ケース:ステンレス 、 ハンドル:亜鉛ダイカスト
仕様コイン錠付き
付属品ベロ(1梱) 、 M5×8ばね座金付きなべ小ねじ(1本) 、 M4×6なべ小ねじ(2本)
仕上ケース:ヘアライン 、 ハンドル:サチライトクロム
取手ケース取手
ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質ステンレス
仕様スマートキーパー対応
付属品ビス(M8)
セット内容内外1セット(ドア1枚分)
取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16
取手取手
用途和室用(スライドカギ付)
材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板
対応戸厚(mm)25~37
セット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)65
種類ドアノブ
仕上ステンレスヘアライン
機能戸襖錠
取手握り玉
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
持ちやすく、開け閉めしやすいステンレスハンドルガラス用ガイド付属。
材質ステンレス
パイプ径(Φmm)25
適合扉厚(mm)10~55
取手取手
仕様内外1組
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
材質ステンレス
ビスの呼び【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様)
適合扉厚(mm)30~40
取手ドアハンドル
材質ステンレス鋼
付属品+なべ小ねじ(M4×0.7×35(ステンレス鋼))×2本
仕上生地HL
有効ねじ深さ(mm)8
取手取手
材質ケース:ステンレス 、 ハンドル:亜鉛ダイカスト
付属品ベロ(1梱) 、 M5×8ばね座金付きなべ小ねじ(1本) 、 M4×6なべ小ねじ(2本)
仕上ケース:ヘアライン 、 ハンドル:サチライトクロム
取手ケース取手
仕様内外1組
機能アートセーフ(手すり)対応
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
シンプルなデザインのステンレス鋼製ハンドルです。別注で、取付ピッチ292、342、392、592、792もご用意できます。 それぞれ200ヶ以上25ヶ単位で注文を承ります。
材質ステンレス鋼
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
高さ(mm)34
グリップ径(Φmm)12
仕上サテン仕上
取手ハンドル
ビスピッチが変更できるので、以前の穴を活用できます。引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質ハンドル棒:ステンレス、座:亜鉛ダイカスト
色WB
適合扉厚(mm)12~22(トラス4×30mm使用時)、22~32(トラス4×40mm使用時)
使用ビス(mm)付属:トラス4×25
ステンレス製の10Φ丸棒タイプのハンドル(取手)です。
材質ステンレス
取手ハンドル
丸棒径R(Φmm)10
付属ねじ有無ISO4×28
仕様内外1組
機能タッチシステム対応
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
材質ステンレス
色ホワイト
付属品ネジ:M8×50mm、M8×75mm
適合扉厚(mm)10~40
寸法(Φmm)25
取手取手
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上
材質ステンレス鋼
高さ(mm)35
グリップ径(Φmm)14
仕上ヘアライン仕上
推奨ねじ十字穴付トラス小ねじ、M4×(板厚+5~10)
取手ハンドル
仕様内外1組
材質/仕上ステンレス ミラー+ヘアライン
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1組
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
材質/仕上ステンレス ヘアライン
取手ハンドル
ドア厚(mm)16~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
仕様内外1組
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
仕様内外1組
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
指紋・皮脂等の汚れが目立ちません。
モダン調・アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。
材質ステンレス
色ブラックシールド
付属品ナベ小ネジ:M8×50mm、M8×75mm
適合扉厚(mm)10~40
寸法(Φmm)25
取手取手
仕様内外1組
材質/仕上ステンレス ヘアライン
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1組
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
仕様内外1組
機能アートセーフ(手すり)対応
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
仕様内外1組
機能アートセーフ(手すり)対応
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ