金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス鋼
仕上ヘアーライン
板厚を薄くした分、リブを2ヶ所にし強度を上げた隅金です!
材質ステンレス
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
寸法A(mm)20
寸法B(mm)20
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)4
材質ステンレス
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
厚さ(mm)2
寸法C(mm)37
穴径(Φmm)3.6
材質ステンレス
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
穴径(Φmm)9、8.5×35
材質ステンレス(SUS)
板厚(mm)3.0
幅W(mm)43
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS)
板厚(mm)2.0
寸法W1(mm)19
寸法W2(mm)38
穴ピッチ(mm)25
二条ねじのため、通常の木ねじより早くねじ込むことができます。
用途金具を木材に取り付ける際に使用します。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス
幅(mm)30
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)4.5
仕上ヘアライン
補強などの金物として。内側皿穴(木ネジ穴)。
材質ステンレス
穴径(Φmm)(丸穴)5、ボルト穴:10
穴数(丸穴)3、ボルト穴:1
厚さ(mm)1.8
簡単に曲げることができるため様々な用途で使用可能です。
用途連結や補強として使用。
用途補修・保護部材などに使用されています。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
仕上ヘアライン
穴の有無穴無
【幅】19(mm)。【奥行】50~150(mm)。【高さ】50~150(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5(mm)。【材質】ステンレス。【重量】33~106(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4~8。【色】銀、黒
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・ステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質ステンレス
幅(mm)19
厚さ(mm)3
耐荷重(kg)20
穴径(mm)5
関連資料ステンレス・スチールジョイント金具一覧(0.62MB)
特に小さいアングルで細かい場所の補強に使用できます。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
補強などの金物として。内側皿穴。
材質ステンレス
穴径(Φmm)(丸穴)4、楕円穴:3.5×10
穴数(丸穴)2、(楕円穴)1
寸法A(mm)20
寸法B(mm)20
寸法C(mm)25
厚さ(mm)1.5
アズワン品番64-7743-72
1組
¥199
税込¥219
当日出荷
補強などの金物として。内側皿穴(木ネジ穴)。
材質ステンレス
穴径(Φmm)(丸穴)5
穴数(丸穴)6
厚さ(mm)1.8
・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・ステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
用途家財の補強,資材の連結
材質ステンレス
幅(mm)19
厚さ(mm)3
色銀
高さ(mm)80
質量(g)55
奥行(mm)80
耐荷重(kg)20
穴数6
穴径(mm)5
補強などの金物として。両面皿穴。
材質ステンレス
穴径(Φmm)(丸穴)4
厚さ(mm)2
受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥94
税込¥103
4日以内出荷
補強などの金物として。内側皿穴。
材質ステンレス
穴径(Φmm)(丸穴)4、楕円穴:3.5×10
穴数(丸穴)2、(楕円穴)1
寸法A(mm)20
寸法B(mm)20
寸法C(mm)25
厚さ(mm)1.5
アズワン品番64-7743-73
1組
¥229
税込¥252
当日出荷
穴径(Φmm)3.0
使用ねじ径Φ2.1mm
材質ステンレス
【幅】19(mm)。【奥行】94~293(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5(mm)。【材質】ステンレス。【重量】33~110(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4~8。【色】銀、黒
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・ステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質ステンレス
幅(mm)19
厚さ(mm)3
耐荷重(kg)20
穴径(mm)5
関連資料ステンレス・スチールジョイント金具一覧(0.62MB)
・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・ステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
用途家財の補強,資材の連結
材質ステンレス
幅(mm)19
厚さ(mm)3
色銀
質量(g)54
奥行(mm)153
耐荷重(kg)20
穴数6
穴径(mm)5
関連キーワード