24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルな形状であらゆる角をカバーします。必要な分だけ簡単にカットして取り付けられます。
用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。 形状L字型 材質発泡ポリエチレン 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売) 長さ(m)0.9
1本
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

500mm毎のめもりが、カットに便利。裏面シートを密閉させないことで、熱による膨張を防止。軽くて丈夫、さらに低コストです。材質がスポンジのためカットも自由自在。吸水性がないので屋外でも安心してご利用できます。。接着剤付きですぐ使える。
長さ(mm)2000 タイプ反射タイプ 材質(本体)発泡ポリエチレン 材質(表面)エンビ 仕様接着剤付 形状平型
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

当たっても安心。厚いクッションがガード。 接着剤付きですぐ使える。
長さ(mm)1000 黄×黒 全幅(mm)200 材質(本体)発泡ポリエチレン 背幅(mm)170 仕様接着剤付 形状平型
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もともと安価なのに、さらに経済的!。 小振りなので在庫スペースの削減に!。 景観の妨げを最小限に!。 熱膨張を防ぐ仕様が裏面に。 500mmピッチの目盛付でカットが可能
用途仮囲い、万能板などの角養生 緑×白 材質発泡PE、PVC 寸法(幅W×長さL)(mm)150(クッション部110)×2000
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

反射シートとV溝加工を施したポリエチレン発泡体の組み合わせによりコーナー部にフィット。粗面への接着性に優れています。独自のV溝加工でまっすぐキレイに折り曲げることができ、コーナー部にもきっちり密着できます。発泡体の反発による剥がれがありません。
材質裏面アルミ粘着シート付ポリエチレン発泡体 寸法(mm)2000×240×6
1枚
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽車両の衝突や引っ掻きから、柱や壁のコーナーを守ります。 シンプルな取り付けで、積み重ねて使用することも可能です。 ハンドパレットなどが頻繁に使用される環境に最適です。
用途工場・倉庫などの柱や壁のコーナーの防護 材質ポリエチレン イエロー 付属品専用取付ネジ 全高(mm)1000 引火点(℃)341 耐薬品性優良 ISO/TR 10358 毒性なし 表面抵抗率(Ω/sq)Insulator(1×10”) 適合温度(℃)-20~50 発火点(℃)330~410 衝撃エネルギー200J(車両重量1.5t、速度1.6km/h)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

柔らかいので屋内でも屋外でも使用できます。カッター、はさみなどでカットができ、取り付けが簡単です。
用途コーナーガード 材質発泡ポリエチレンフォーム 長さ(mm)900 形状コーナー 接着面粘着テープ付
1個
659 税込725
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クッション性の高い素材を使用しているため、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、コブや傷から守ります。接着面がシールのため、簡単に貼れて簡単にはがせます。特殊粘着加工により、はがしたあとも粘着剤がのこりにくくきれいに剥がせます。
用途ご家庭での危険個所(コーナーや家具)での事故防止に。 セット内容本体、専用両面テープ 材質発泡ポリエチレン/アクリル系粘着材 形状コーナー 幅(mm)約35 厚さ(mm)約3.5
1巻
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

L型の形状により、出隅など様々な箇所の養生にご使用いただけます。 カッターなどで簡単にカットでき、テープでとめるだけの簡単施工です。 発泡ポリエチレン製のため適度な柔軟性と復元性があり、作業性に優れています。 クッション性があり、衝撃吸収性に優れています。 非常に軽く、燃やしてもダイオキシンなど有害ガスの発生もありません。 一般ごみとして処理できます。
用途角・コーナーの養生に ピンク 厚さ(mm)5~10 材質ポリエチレン 質量(kg)4.7 寸法(幅Wmm×長さLm)50×1.7
1セット(100本)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

危険表示と衝撃防止に最適なコーナークッションです。ハサミで自由にカットできます。折曲げ貼付時に剥がれにくいクッション材を採用しております。
用途曲がり角コーナーの保護、及び危険表示に最適です。 材質ポリエチレン発泡体5mm厚(表面/ポリエチレンフィルム 裏面/糊加工) タイプ無反射タイプ
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベージュ 材質発泡ポリエチレン 厚さ(mm)6 エスコ品番EA983FJ-3 寸法(mm)20×20×3000 質量(g)20
1個
680 税込748
当日出荷

商品をカットして、長さ調節をすることが可能です。
用途作業現場の仮囲い等のコーナー部分から第三者を保護するカバー。 形状平型 材質EVAシート、発泡ポリエチレン 厚さ(mm)6 幅(mm)220 質量(g)300 長さ(m)2
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グレー 材質発泡ポリエチレン 厚さ(mm)6 エスコ品番EA983FJ-4 寸法(mm)20×20×3000 質量(g)20
1個
680 税込748
当日出荷

机や壁の角の緩衝材です。 ハサミやカッターで簡単にカットできます。
用途家具や壁の危険な角に 付属品紙両面テープ トラスコ品番217-9031 材質発泡ポリエチレン 形状L字型 幅(mm)20 ライトベージュ 質量(g)60 長さ(m)3
1巻
749 税込824
当日出荷

緑×白 材質発泡ポリエチレン+PVC 厚さ(mm)5.8 仕様粘着式 エスコ品番EA983FF-102 シマ幅(mm)90
1個
3,030 税込3,333
当日出荷

コラムガード A-SAFE 動画あり
柱を車両衝突から守ります。 凹凸構造により衝撃時に伸縮するデザインで、衝撃吸収に有利です。 爪の接触に弱いフラット面がなく、内部リブ構造がさらに剛性を高めています。 四つのコーナーをロッドでインタロック連結し、柱にフィットします。 衝撃でストラップが断裂する不安がありません。 据付が容易なモジュラー設計で、2段以上に重ねて使用することも可能です。
用途工場・倉庫などの柱の防護 材質ポリエチレン イエロー 引火点(℃)350~370 表面抵抗率(Ω)1015-1016 耐薬品性優良 ISO/TR 10358 毒性なし 適合温度(℃)-10~50 発火点(℃)370~390 衝撃エネルギー1600J(車両重量1.3t、速度8km/h)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
1セット
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

曲線・コーナーになじみやすいハーフカット加工仕様で粘着タイプのジャバラタイプ簡易クッション材。 工場・工事現場・駐車場などの危険表示と安全保護に最適のクッション材。
用途工場・工事現場・駐車場・建物などの接触キズの防止に最適。 形状ジャバラ グレー 材質ポリエチレン 長さ(mm)400 寸法(mm)200×430×10 タイプ粘着
1枚ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途パイプ・角など 形状パイプ 材質ポリエチレン タイプパイプ型 色(柄)トラ 両面テープあり
1パック(2本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途壁面・角など 形状平型 材質ポリエチレン タイプシート 色(柄)トラ 両面テープなし
1枚
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍
用途壁面・角など 形状平型 材質ポリエチレン タイプシート 色(柄)グレー 両面テープあり
1巻
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。。裏面にV字加工がしてあるので平面だけでなく、コーナーにも取り付け可能。
用途壁面・角など 形状平型 材質ポリエチレン タイプシート 色(柄)グレー 両面テープあり
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。裏面V字加工付
用途壁面・角など 形状平型 材質ポリエチレン タイプ平板 色(柄)トラ 両面テープなし
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途駐車用など 材質ポリエチレン タイプ山形 色(柄)グレー 両面テープあり
1パック(2本)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途駐車用など 材質ポリエチレン タイプ山型 色(柄)トラ 両面テープなし
1パック(2本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)