クッション性の高い素材を使用しているため、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、コブや傷から守ります。接着面がシールのため、簡単に貼れて簡単にはがせます。特殊粘着加工により、はがしたあとも粘着剤がのこりにくくきれいに剥がせます。
用途ご家庭での危険個所(コーナーや家具)での事故防止に。
セット内容本体、専用両面テープ
材質発泡ポリエチレン/アクリル系粘着材
形状コーナー
幅(mm)約35
厚さ(mm)約3.5
反射シートとV溝加工を施したポリエチレン発泡体の組み合わせによりコーナー部にフィット。粗面への接着性に優れています。独自のV溝加工でまっすぐキレイに折り曲げることができ、コーナー部にもきっちり密着できます。発泡体の反発による剥がれがありません。
材質裏面アルミ粘着シート付ポリエチレン発泡体
寸法(mm)2000×240×6
商品をカットして、長さ調節をすることが可能です。
用途作業現場の仮囲い等のコーナー部分から第三者を保護するカバー。
形状平型
材質EVAシート、発泡ポリエチレン
厚さ(mm)6
幅(mm)220
質量(g)300
長さ(m)2
柔らかいので屋内でも屋外でも使用できます。カッター、はさみなどでカットができ、取り付けが簡単です。
用途コーナーガード
材質発泡ポリエチレンフォーム
長さ(mm)900
形状コーナー
接着面粘着テープ付
500mm毎のめもりが、カットに便利。裏面シートを密閉させないことで、熱による膨張を防止。軽くて丈夫、さらに低コストです。材質がスポンジのためカットも自由自在。吸水性がないので屋外でも安心してご利用できます。。接着剤付きですぐ使える。
長さ(mm)2000
タイプ反射タイプ
材質(本体)発泡ポリエチレン
材質(表面)エンビ
仕様接着剤付
形状平型
当たっても安心。厚いクッションがガード。
接着剤付きですぐ使える。
長さ(mm)1000
色黄×黒
全幅(mm)200
材質(本体)発泡ポリエチレン
背幅(mm)170
仕様接着剤付
形状平型
関連キーワード