材質亜鉛
形状ストレート
仕上クロームメッキ
パイプはパイプ受に対し15mm以上乗せてご使用ください。
材質亜鉛ダイカスト・NBRゴム
付属品皿タッピングビス(2本/鉄ニッケルメッキ3.5x25mm)
安全荷重(kg)40(木下地に取り付けの例・本体のみの静止荷重)
仕上クロームメッキ
1個
¥559
税込¥615
3日以内出荷
適合径(Φmm)25
エスコ品番EA951EV-22
材質亜鉛ダイカスト
形状クロス
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
適合径(Φmm)25
エスコ品番EA951EV-12
材質亜鉛ダイカスト
形状チーズ
1個
¥810
税込¥891
翌日出荷
適合径(Φmm)25
エスコ品番EA951EV-2
材質亜鉛ダイカスト
形状エルボ
1個
¥735
税込¥809
翌日出荷
面付けタイプのためどこにでも取り付けられる、用途範囲の広いパイプ受金具です。
材質亜鉛合金
サイズΦ25mmパイプ用
仕上ニッケルメッキ
付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本
材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)
形状直通
適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33
プレート寸法(mm)20
アズワン品番64-7966-53
適合パイプ外径(Φmm)25
取付穴径(mm)Φ30
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本
材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)
形状直止
適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33
プレート寸法(mm)20
アズワン品番64-7966-55
適合パイプ外径(Φmm)25
取付穴径(mm)30
1個
¥580
税込¥638
当日出荷
適合径(Φmm)25
エスコ品番EA951EV-32
材質亜鉛ダイカスト
形状三方
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
材質亜鉛ダイカスト、NBRゴム
付属品取付ビス・キャップ
仕上クロームメッキ
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト
形状ストレート
アルミパイプなので、カットする事によりビスピッチを調整できます。
材質/仕上(本体)アルミ/アルマイトメッキ、(台座)ABS樹脂/樹脂メッキクローム
寸法H(mm)32
付属品ビス(4×25mm)
色シルバー
寸法W(mm)15
パイプ径(Φmm)11
取手ハンドル
材質は亜鉛ダイカストです。手でパイプを握り、回すだけでパイプを連結でき、逆回転させれば簡単に取り外せるので繰り返し使えます。
用途パイプとパイプを連結するためのジョイント金具。
材質亜鉛ダイカスト
パイプと併用して、装飾やインテリア、タオル掛けなどに 取付ビス付
材質亜鉛ダイカスト
形状ソケット
色ブラック
パイプはパイプ受に対し17mm以上乗せてご使用ください。
材質亜鉛ダイカスト・NBRゴム
付属品皿タッピングビス(2本/鉄ニッケルメッキ3.5x25mm)
安全荷重(kg)50(木下地に取り付けの例・本体のみの静止荷重)
仕上クロームメッキ
1個
¥779
税込¥857
3日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト
エスコ品番EA951ES-31
形状直通
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
材質亜鉛ダイカスト
エスコ品番EA951ES-21
形状直止
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
材質亜鉛ダイカスト
エスコ品番EA951ES-32
形状直通
1個
¥835
税込¥919
翌日出荷
材質亜鉛ダイカスト
エスコ品番EA951ES-22
形状直止
1個
¥835
税込¥919
翌日出荷
本体と座金がねじ込み式になっている為、作業性が楽です。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。
材質/仕上亜鉛合金/クロームメッキ(座金はユニクロ)
パイプと併用して、装飾やインテリア、タオル掛けなどに 取付ビス付
材質亜鉛ダイカスト
色ブラック
ワンタッチで簡単にパイプを連結できるジョイント。差し込むだけで板バネが効いてガッチリとロックします。2本のパイプをつないで長尺パイプを制作できます。継ぎ目もフラットで目立ちにくい。ねじ止め不要。
材質【本体】亜鉛ダイカスト【板バネ】鋼鉄
耐荷重(kg)65(ブラケットを600mm間隔で使用した場合)
パイプと併用して、装飾やインテリア、タオル掛けなどに 取付ビス付
材質亜鉛ダイカスト
色ブラック
用途規格(mm)
付属品取付ネジ
材質亜鉛ダイカスト
仕上クロームメッキ
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本
材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)
形状直通
適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33
プレート寸法(mm)20
アズワン品番64-7966-54
適合パイプ外径(Φmm)32
取付穴径(mm)30
1個
¥710
税込¥781
欠品中
付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本
材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)
形状直止
適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33
プレート寸法(mm)20
アズワン品番64-7966-56
適合パイプ外径(Φmm)32
取付穴径(mm)30
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト
形状ソケット
タイプ貫通穴
付属品取付ビス、止ネジ用レンチ
仕上クロームメッキ
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質亜鉛
形状クロームチーズ
仕上クロームメッキ
材質/仕上ZDC/クロームメッキ
付属品スチール十字穴付皿木ネジ
背面が平らなため両サイドまで有効に利用できます。一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。
材質/仕上ZDC/クロームメッキ
付属品取付ネジ
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイキャスト
形状ソケット
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト製
形状ソケット
付属品取付ビス付
材質/仕上ZDC/クロームメッキ・研磨
形状U型ソケット
付属品SUS十字穴付皿タッピンネジ(3.5×30)×2本
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質亜鉛
形状クロームエルボ
仕上クロームメッキ
材質本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ステンレス
形状U型ソケット
仕上黒塗装
付属品取付ビス
色ブラック
ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質ダイカストZDC(クローム)
寸法A(mm)150
仕上クロームメッキ
材質亜鉛ダイカスト
形状ソケット
仕上黒焼付塗装
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質亜鉛
形状クロームクロス
仕上クロームメッキ
付属品取付ビス(鉄)
材質本体:亜鉛、蓋:SUS430
形状U型ソケット
仕上本体:クローム、蓋:生地
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質亜鉛
形状クローム三方
仕上クロームメッキ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ