屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。立ち座りなどの動作補助用途に最適な、直径32mm丸棒専用の金具を用意しています
用途手すり用の丸棒を壁に取り付ける金具です。
付属品壁面固定ねじ/なべ4×50mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本
材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、ねじ/鉄
形状ブラケットエンド
適合径(Φmm)32丸棒専用
屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。手すり端部が衣服で引っかかるのを防ぐ安心デザインの受金具です。コンパクトでシンプルなデザインですので、スッキリとした手すりの取り付けができます。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
付属品Φ32変換アダプター1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本
材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄
形状ブラケットエンド
適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個
形状ブラケットエンド
サイズ32Φ・35Φ兼用
継手すり端部の化粧キャップとして使用。丸みを持たせたシンプルなデザインです。
材質亜鉛合金
手すりに袖口が引っかからない安心設計!バリアフリー対策に!
オシャレでスタイリッシュなフォルム!
用途室内階段専用手すり金具として
材質本体:ZDC2、カバー:ポリスチレン
適合径(Φmm)35
付属品取り付けネジ3.5×20:3本、取り付けネジ4×40:3本
形状ブラケットエンド
色シルバー
サイズ35Φ用
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(カバー)PP樹脂
適合径(Φmm)手すり径:35
アプローチ手すり用パーツ。
用途屋外用
適合径(Φmm)35
付属品取付ビス:A3×25
材質亜鉛合金
形状エンドブラケット
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP
サイズ32Φ・35Φ兼用
付属品取り付けネジ4×40:4本、変換アダプター厚:1個
形状コーナージョイント
適合径(Φmm)32・35
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
材質亜鉛合金/樹脂
形状直止
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
手すり棒を壁や窓枠に取付できます
ベースを取り付けてから手すり棒を乗せる施工性に優れています
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 2本、+皿タッピンねじ 3.0×20mm 1本(木製手すり棒用)、+皿ドリルねじ 3.1×16mm 1本(金属手すり棒用)
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径35
抗菌エンドキャップです。
仕様抗菌
付属品A3.5×16×D6
材質亜鉛合金
衣服の引っ掛かりを防ぎ、安全性に配慮したエンド納め用です。
材質亜鉛合金
タイプL
転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする連続手すり用パーツ。35Φの手すり棒用のブラケット。手すり棒の端部に取り付け、衣服の袖の引っ掛かりを防止します。
用途手すりの端部を壁面に収納して取り付ける場合に使用します。
材質亜鉛ダイカスト/PP樹脂
適合径(Φmm)35
仕様アクリル焼付塗装
形状ブラケットエンド
取付高(mm)55
使用ねじ丸皿+足割タッピング3×25(2本)/ナベ+足割タッピング4×40(4本)
丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として
材質本体:ZDC2
サイズ35Φ用
付属品丸皿ビス 3.5×16:2本、皿ビス 3.5×30:3本
形状ブラケットエンド
適合径(Φmm)35
化粧キャップとして手すり端部に使用します
お好みのデザインでお選びください
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径35
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:ABS、変換アダプター厚:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3.5×20:3本、取り付けネジ4×40:3本、変換アダプター薄:1個
形状ブラケットエンド
サイズ32Φ・35Φ兼用
化粧キャップとして手すり端部に使用します
お好みのデザインでお選びください
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径32
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター薄:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3.5×30:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター薄:1個
形状ブラケットエンド
サイズ32Φ・35Φ兼用
手すり棒を壁や窓枠に取付できます
ベースを取り付けてから手すり棒を乗せる施工性に優れています
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 2本、+皿タッピンねじ 3.0×20mm 1本(木製手すり棒用)、+皿ドリルねじ 3.1×16mm 1本(金属手すり棒用)
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径32
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター薄:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3.5×30:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター薄:1個
形状ブラケットエンド
サイズ32Φ・35Φ兼用
ねじが見えないシンプルなデザインです
衣服の引っ掛りを防ぎます
タテ・ヨコどちらの向きでも取付可能です
別売のアンカーを使用すればコンクリート下地にも取付可能です
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+なべタッピンねじ 3.5×40mm 3本、+なべタッピンねじ 3.5×20mm 2本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径35
化粧キャップとして手すり端部に使用します
お好みのデザインでお選びください
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径35
エンドブラケットのベーシックタイプです
タテ・ヨコどちらの向きでも取付可能です
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径35
エンドブラケットのベーシックタイプです
タテ・ヨコどちらの向きでも取付可能です
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径32
手すり棒を直角に曲げる部分に使用します
左右どちらの向きでも取付可能です
ねじ頭が見えないカバー付
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+なべタッピンねじ 3.5×40mm 3本、+なべタッピンねじ 3.5×20mm 4本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径35
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ4×40:4本、変換アダプター厚:1個
形状L止
サイズ32Φ・35Φ兼用
手すり棒を直角に曲げる部分に使用します
左右どちらの向きでも取付可能です
ねじ頭が見えないカバー付
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+なべタッピンねじ 3.5×40mm 3本、+なべタッピンねじ 3.5×20mm 4本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径32
化粧キャップとして手すり端部に使用します
お好みのデザインでお選びください
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径32
大きなR形状でそでをひっかけにくい形状です
室内手すり支柱のエンドとして使用します
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+なべタッピンねじ 3.5×20mm 3本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径35
大きなR形状で袖をひっかけにくい形状です
室内手すり支柱のエンドとして使用します
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+なべタッピンねじ 3.5×20mm 3本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径32
ねじが見えないシンプルなデザインです
衣服の引っ掛りを防ぎます
タテ・ヨコどちらの向きでも取付可能です
別売のアンカーを使用すればコンクリート下地にも取付可能です
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+なべタッピンねじ 3.5×40mm 3本、+なべタッピンねじ 3.5×20mm 2本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径32
横型のエンドブラケット
ベースプレートが必要な際に使用します
右用と左用があります
縦型としてもご使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径35
横型のエンドブラケット
ベースプレートが必要な際に使用します
右用と左用があります
縦型としてもご使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径35
ベースプレートが必要な時に使用します
右用と左用があります
縦型としてもご使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径32
ベースプレートが必要な時に使用します
右用と左用があります
縦型としてもご使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径32
真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます
取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付
壁に対してねじが斜めに入ります
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径35
真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます
取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付
壁に対してねじが斜めに入ります
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径32
入隅にも取り付けられるエンドブラケットです。
用途室内用木製手すり用エンドブラケット
セット内容ナベタッピングネジ4x40(3本/通常用)、ナベタッピングネジ3.5x20(2本)、ナベタッピングネジ4x80(2本/入隅用)
形状エンドブラケット
幅(mm)40
全長(mm)74.5
材質/仕上本体:亜鉛ダイカスト、カバー:樹脂
質量(g)136
適合パイプ径(Φmm)35
スリムタイプ仕様
用途手摺のエンド部材
付属品取付ビスA4×40、A3×16
仕様抗菌、スリム
材質亜鉛合金
形状ブラケットエンド
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
関連キーワード
1
2
次へ