材質亜鉛ダイキャスト
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
RoHS指令(10物質対応)対応
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途チェーンに。
材質亜鉛ダイキャスト
材質/仕上亜鉛ダイキャスト 、仕上げ:真鍮メッキ仕上げ
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
包装JAN付袋入り
表面処理(本体)真鍮メッキ
材質亜鉛ダイキャスト
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
RoHS指令(10物質対応)対応
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途チェーンに。
材質亜鉛ダイキャスト
材質/仕上亜鉛ダイキャスト 、仕上げ:クロームメッキ仕上げ
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
包装JAN付袋入り
表面処理(本体)クロームメッキ
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途ペットの係留用チェーンに。
トラスコ品番205-1896
材質亜鉛ダイキャスト
材質/仕上材質:亜鉛ダイキャスト 仕上げ:ニッケルメッキ仕上げ
質量(g)35
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法L(mm)77
寸法D(mm)4.5
包装JAN付袋入り
表面処理(本体)ニッケルメッキ
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
材質亜鉛ダイキャスト
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質亜鉛ダイキャスト
質量(g)35
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法L(mm)77
寸法H(mm)14
寸法d(mm)16
寸法t(mm)4.5
寸法S(mm)9
寸法D(mm)4.5
寸法W(mm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.2
使用荷重(N)196
1個
¥609
税込¥670
4日以内出荷
関連キーワード