材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板
仕様カギなし
セット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)60
種類ドアノブ
仕上クロームメッキ
機能空錠
対応戸厚(mm)28~45
取手握り玉
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
取付けカンタン!
カギ無室内錠。
ステンレスノブでビス止めタイプ。
用途木製室内ドア、軽量ドア
付属品ビス8本・ストライク
適合GIKEN
材質ラッチ:亜鉛ダイカスト
寸法(mm)(フロント)57×22.5
色ヘアーライン
材質(ノブ)ステンレス
適合扉厚(mm)30~45
取手握り玉
ビスピッチ(mm)(フロント)41
バックセット(mm)60
1セット
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン
種別空錠(丸座)
種類レバーハンドル
適合扉厚(mm)30~36
バックセット51mm(TX-51錠)
材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン
種類レバーハンドル
バックセットTX-51錠
ラッチ本体・バックセット:60mm
用途カギなし
対応戸厚(mm)29~45
機能空錠
材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板
種類レバーハンドル
材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン
仕様TXS-51錠
セット内容レバーハンドル、錠、座、受座
種類レバーハンドル
バックセット51mm
材質亜鉛合金
種類レバーハンドル
仕上GB
適合扉厚(mm)30~40
バックセット60mm
古代特有の表面処理を施しています。
室内用に、装飾玄関錠と統一感をもたらします。
材質亜鉛合金
種類レバーハンドル
仕上GB
適合扉厚(mm)30~45
ラッチ本体・バックセット:60mm
用途カギなし
材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板
色塗装ブラウン色
バックセット(mm)(B/S)60
対応戸厚(mm)29~45
機能空錠
セット内容レバー(室外側)、レバー(室内側)、ラッチ本体
種類レバーハンドル
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ラッチ本体・バックセット:65mm
用途カギなし
材質(ノブ・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
バックセット(B/S)65
対応戸厚(mm)28~45
色塗装ブラウン色
機能空錠
種類ドアノブ
セット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体、角芯
取手握り玉
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
長沢製作所の代名詞とも言われる”古代”は、繊細にして優雅な彫刻による装飾と、特殊鍍金によってもたらされる美しい色調を特長としています。
新規取り付けはもちろん、交換にも対応し、癒しやユニバーサルデザインにも配慮した豊富なバリエーション。
組み合わせる錠は、耐久性に優れた箱錠と、取り付けが簡単なチューブラ錠。
閉じ込め事故を防ぐフェイルセーフ設計を取り入れた錠と座のロック機構は、安全安心を多方面から支えます。
材質亜鉛合金
板厚(mm)30~40
仕上ジャーマンブロンズメッキ
取手取手
ラッチ本体・バックセット:50mm
用途カギなし
材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板
色塗装ブラウン色
バックセット(mm)(B/S)50
対応戸厚(mm)29~45
機能空錠
セット内容レバー(室外側)、レバー(室内側)、ラッチ本体
種類レバーハンドル
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
取付けカンタン!
カギ無室内錠。
ステンレス円筒錠。
用途木製室内ドア、軽量ドア
付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク
適合ALPHA
材質ラッチ:亜鉛ダイカスト
寸法(mm)(フロント)57×25
色ヘアーライン
材質(ノブ)ステンレス
適合扉厚(mm)28~45
取手握り玉
ビスピッチ(mm)(フロント)42
バックセット(mm)60
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質亜鉛合金
仕様LVSケース錠
タイプ丸座
適合扉厚(mm)28~40
バックセット51mm
表面仕上げメッキ+クリアー
材質亜鉛合金
仕様LSミニケース錠
タイプ丸座
適合扉厚(mm)28~40
バックセット51mm
表面仕上げメッキ+クリアー
材質亜鉛合金・アルミ
適合扉厚(mm)27~37
バックセット60mm
取手取手
材質亜鉛合金、木部
仕様LSミニケース錠
タイプ丸座
適合扉厚(mm)28~40
バックセット51mm
表面仕上げメッキ、樹脂含浸強化木
仕様LSミニケース錠
材質亜鉛合金、木部
タイプ樹脂製カバー横長角座
仕上クローム(木部:ブラッキッシュブラウン)
適合扉厚(mm)33~40
表面仕上げメッキ、樹脂含浸強化木
バックセット(mm)51
1セット
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
材質亜鉛合金
仕様LSミニケース錠
タイプ小判座
適合扉厚(mm)28~40
バックセット51mm
表面仕上げメッキ+クリアー
材質亜鉛合金、ステンレスパイプ
仕様LSミニケース錠
仕上1カラー(クローム+ステンレス)
バックセット51mm
表面仕上げメッキ、生地
材質亜鉛合金、木部
仕様LSミニケース錠
タイプ角座
適合扉厚(mm)33~40
バックセット51mm
表面仕上げメッキ、樹脂含浸強化木
仕様LSミニケース錠
材質亜鉛合金、ステンレスパイプ
タイプ樹脂製カバー横長角座
仕上1カラー(クローム+ステンレス)
適合扉厚(mm)33~40
表面仕上げメッキ、生地
バックセット(mm)51
1セット
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
付属品本体:/皿小ねじM3×12(2本)/皿小頭タッピンねじ4×16(2本)ストライク:/皿小頭タッピンねじ4×16(2本)
材質本体:亜鉛合金、SUS304、ネオジム磁石 ストライク:SUS304、PC、ネオジム磁石
丸座空錠のスタイリッシュなレバーハンドルです。
ケース錠はゴール製(空錠LY)を使用しております。
材質亜鉛合金+ステンレス
バックセット51mm
適合扉厚(mm)30~43
寸法(mm)角芯:8
色シルバー塗装
種類屋内用
錠前GF空錠(GOAL(ゴール)製LY)
座タイプ丸座
1セット
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
ドアロックをノブタイプ(円筒錠)からレバータイプへの取替えに最適です!!
材質亜鉛合金
バックセット60mm
適合扉厚(mm)(標準)30~40
種別空錠(W座)
色ホワイトブロンズ
種類レバーハンドル
仕上ヘアーライン
適合扉質量(kg)MAX25
24時間で99.99%のウイルスを減少、細菌の増殖を防ぎます。差し込み抑えるだけで簡単に取り付けできます。
用途室内用取替レバーハンドルとして。
材質亜鉛合金(レバーハンドル)
色シルバーアッシュ
タイプチューブラ錠
適合扉厚(mm)30~40
バックセット(mm)51
丸座径(Φmm)171×62
ケース深さ(mm)75
TXSチューブラ錠のフェイルセーフ設計です(閉じ込め防止機能)。レバーハンドルに適度な衝撃や、必要以上の回転トルクを与え金属疲労が生じた時、または通常使用(軽荷重での繰り返し:経年劣化)での部品磨耗等による損傷が起こった場合、ラッチボルトは錠内部に引き込まれたままとなり(フェイルセーフが作動)、扉が開かなくなるなどのトラブルを回避する事ができます。室内用。
材質亜鉛合金
適合扉厚(mm)30~36
取付扉厚(mm)30~36
バックセット(mm)51
ケース深さ(mm)75
新規取付だけでなく、既存のドアノブやレバーハンドルから取替ができます。
用途室内用取替レバーハンドルとして。
材質亜鉛合金(レバーハンドル)
タイプチューブラ錠
適合扉厚(mm)30~40
バックセット(mm)60
丸座径(Φmm)71.4
ケース深さ(mm)84
24時間で99.99%のウイルスを減少、細菌の増殖を防ぎます。差し込み抑えるだけで簡単に取り付けできます。
用途室内用取替レバーハンドルとして。
材質亜鉛合金(レバーハンドル)
幅(mm)129.2
色シルバーアッシュ
タイプ抗ウィルス、抗菌
縦(mm)171
適合扉厚(mm)30~40
バックセット(mm)51
丸座径(Φmm)171×62
ケース深さ(mm)75
関連キーワード