15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
亜鉛合金製の補強金具です。5色の色を取り揃えており、家具の色に合わせてお選びください。
用途箱組み等の補強金具として。 材質亜鉛合金 推奨ねじ+皿木ネジ3.1×20 4本
1個
529 税込582
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アトムリビンテックHK-55 アングル補強金具
ねじ穴を1ヶ所ずつにした低コストタイプです。
材質亜鉛合金
1個
519 税込571
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な用途に対応する連結ブラケット、45°-270° の範囲で自由に取付、無段階調整、片面に取付けてヒンジとして使用可能
用途家具の組み立て 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ、カバーキャップ:黒 材質亜鉛合金、カバーキャップ:プラスチック セット内容ジョイントコネクター 2 個カバーキャップ 4 個
1個
2,798 税込3,078
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な用途に対応する背板止め、
用途家具の組み立て 取付キャビネットにネジ止め、背板に引っ掛け、下穴 Φ:8mm 調整機能垂直 ±0.8mm、穴で再調整可能 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金
1セット(100個)
6,498 税込7,148
23日以内出荷

細線細工と高品質のデザイン、
用途家具の組み立て 長さ(mm)44 側板厚(mm)4.5以下 下穴径(Φmm)10 調整機能穴を使用して水平方向に再調整 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金
1セット(100個)
6,998 税込7,698
23日以内出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)トリガースナップ
ループの下部分が360度回転し、繋いだ取付部材がねじれません。DIYに使いやすいカラー仕様の連結金具です。
用途ベルトやロープなどの連結や末端金具に繋ぐジョイント金具として。 材質亜鉛ダイキャスト 長さ(mm)46 幅(mm)11 寸法W(mm)15
1個
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

留め加工の板と板を強力に接続するコネクターです。ベッドやテーブル、カウンター、ベンチなどの大型のマイタージョイント接合、板厚 40mm 以上、無垢材や板材
用途板のジョイント 材質亜鉛合金 / スチール、亜鉛合金
1個
9,798 税込10,778
23日以内出荷

様々な用途に対応する連結ブラケット、
用途家具の組み立て 取付ネジ固定用 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金
1個
299 税込329
23日以内出荷

ACE(エース/モリギン)モリギン アングル金具
カラーのL型の補強金具です。家具の色に合わせてお選びいただけます。
用途箱組みなどの補強金具として。 材質亜鉛合金
1個
479 税込527
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚や机等の家具の補強に最適。
材質亜鉛ダイカスト 穴数4
1個
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


LAMP(スガツネ)ジョイント金具
スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。溶接の必要がなく取付時間が大幅に削減できるため、コストダウンが図れます。隣接する2枚、もしくは3枚以上のパネルを結合できます。新しく適応総板厚が4.2~6.2タイプが追加になりました。
用途各種産業機器用。 質量(g)42 材質/仕上亜鉛合金 吸着力(N)なし 厚さ(mm)20.6 ブラック 全長(mm)34 幅(mm)14
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプを受ける中間の金具です。 取り付け間口が長い場合、補強の為に取り付けます。
用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます) 付属品タッピングビス2本 種別 材質亜鉛ダイキャスト 形状直通
1個
129 税込142
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプを受ける中間の金具です。 取り付け間口が長い場合、補強の為に取り付けます。
用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます) 付属品タッピングビス4本 種別 材質亜鉛ダイキャスト 形状直通
1個
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプを受ける中間の金具です。 取り付け間口が長い場合、補強の為に取り付けます。
用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます) 種別 材質亜鉛ダイキャスト 付属品タッピングビス4本 形状直通
1個
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)