ドアロックをノブタイプ(円筒錠)からレバータイプへの取替えに最適です!!
材質亜鉛合金
バックセット60mm
適合扉厚(mm)(標準)30~40
種別空錠(W座)
色ホワイトブロンズ
種類レバーハンドル
仕上ヘアーライン
適合扉質量(kg)MAX25
材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン
種類レバーハンドル
バックセットTX-51錠
材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン
仕様TXS-51錠
セット内容レバーハンドル、錠、座、受座
種類レバーハンドル
バックセット51mm
材質亜鉛合金
種類レバーハンドル
仕上GB
適合扉厚(mm)30~40
バックセット60mm
材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン
種別空錠(丸座)
種類レバーハンドル
適合扉厚(mm)30~36
バックセット51mm(TX-51錠)
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適
ハンドル形状はつかみやすいウェーブ型
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト
適合扉厚(mm)30~40
タイプかぎなしタイプ
種類屋内用
適合場所室内ドア
主な用途室内ドア
古代特有の表面処理を施しています。
室内用に、装飾玄関錠と統一感をもたらします。
材質亜鉛合金
種類レバーハンドル
仕上GB
適合扉厚(mm)30~45
新規取付だけでなく、既存のドアノブやレバーハンドルから取替ができます。
用途室内用取替レバーハンドルとして。
材質亜鉛合金(レバーハンドル)
タイプチューブラ錠
適合扉厚(mm)30~40
バックセット(mm)60
丸座径(Φmm)71.4
ケース深さ(mm)84
関連キーワード