カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。
寸法A(mm)180
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:ABS
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3.5×20:4本、取り付けネジ4×40:3本、変換アダプター厚:2個
サイズ32Φ・35Φ兼用
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:4本、変換アダプター厚:2個
サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
カラーのL型の補強金具です。家具の色に合わせてお選びいただけます。
用途箱組みなどの補強金具として。
材質亜鉛合金
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌
材質亜鉛合金
形状L受
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
抗菌ブラケットです。
材質亜鉛合金+樹脂
形状L受
適合パイプ径(Φmm)35
装備用、手摺、家具にご使用ください。
材質亜鉛
形状直止
サイズL32mm片
仕上クローム
1個
¥689
税込¥758
5日以内出荷
装備用、手摺、家具にご使用ください。
材質亜鉛
形状直通
サイズL32mm通
仕上クローム
1個
¥679
税込¥747
5日以内出荷
装備用、手摺、家具にご使用ください。
材質亜鉛
寸法A(mm)25.5
寸法B(mm)80.0
寸法C(mm)65.0
寸法D(mm)15.0
寸法E(mm)30.0
寸法F(mm)20.0
寸法G(mm)60.0
形状直通
サイズL25mm通
仕上クローム
1個
¥509
税込¥560
5日以内出荷
装備用、手摺、家具にご使用ください。
材質亜鉛
形状直止
サイズL25mm片
仕上クローム
1個
¥509
税込¥560
5日以内出荷
普及型で首固定タイプのL軸(L型)の木製丸棒手摺用受け金具です。
材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂
適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43
形状L受
普及型で傾斜に使用可能の首振自在タイプのL軸(L型)の木製丸棒手摺用受け金具です。
材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂
適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43
形状L受
木製丸棒手摺のL型のエンド部材です。
材質亜鉛ダイカスト
適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
形状エルボ
木製丸棒手摺用のL型ブラケットです。
材質亜鉛ダイカスト
適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。止めねじ(M4)でパイプを外れにくくできます。
用途パイプとパイプをL字につなぐ。
材質亜鉛ダイカスト
コンパクトでシンプル!L型手すりの取り付けに!
32Φと35Φの丸棒に使用できます。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:3本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:4本
形状コーナーブラケット
サイズ32Φ・35Φ兼用
配管DIY・パイプDIYをリアルな質感で簡単に実現するための金具。
組み立てに必要な工具は六角レンチだけ。
少しずれたとしてもパイプをクランプしているだけなので簡単にやり直しができます。
飽きたら、外して、また組み直し。ハンガーラックや大きな壁面収納などいろいろなものがアレンジしながら組み立てられます。
適合パイプ径(Φmm)25.4
関連キーワード