カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。
寸法A(mm)180
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:ABS
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3.5×20:4本、取り付けネジ4×40:3本、変換アダプター厚:2個
サイズ32Φ・35Φ兼用
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:4本、変換アダプター厚:2個
サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
カラーのL型の補強金具です。家具の色に合わせてお選びいただけます。
用途箱組みなどの補強金具として。
材質亜鉛合金
縦手すり(Φ32手すり)と横手すり(平手すり)をT字型に取り付けることができます。
材質亜鉛合金
タイプL
適合径(Φmm)32
材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。止めねじ(M4)でパイプを外れにくくできます。
用途パイプとパイプをL字につなぐ。
材質亜鉛ダイカスト
普及型で首固定タイプのL軸(L型)の木製丸棒手摺用受け金具です。
材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂
適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43
形状L受
普及型で傾斜に使用可能の首振自在タイプのL軸(L型)の木製丸棒手摺用受け金具です。
材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂
適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43
形状L受
木製丸棒手摺のL型のエンド部材です。
材質亜鉛ダイカスト
適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
形状エルボ
木製丸棒手摺用のL型ブラケットです。
材質亜鉛ダイカスト
適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
コンパクトでシンプル!L型手すりの取り付けに!
32Φと35Φの丸棒に使用できます。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:3本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:4本
形状コーナーブラケット
サイズ32Φ・35Φ兼用
配管DIY・パイプDIYをリアルな質感で簡単に実現するための金具。
組み立てに必要な工具は六角レンチだけ。
少しずれたとしてもパイプをクランプしているだけなので簡単にやり直しができます。
飽きたら、外して、また組み直し。ハンガーラックや大きな壁面収納などいろいろなものがアレンジしながら組み立てられます。
適合パイプ径(Φmm)25.4
関連キーワード