取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です。アングルの切断面にはめ込むことで安全確保が出来ます。必要な場合は接着剤を塗って固定して下さい。
用途アングル端面用保護カバー。
材質軟質PVC
仕様L型アングル40角、50角用
取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です。
アングルの切断面にはめ込むことで安全確保ができます。
必要な場合は接着剤を塗って固定してください。
用途アングル端面用。
材質軟質PVC
仕様L型アングル40角、50角用
PVC材押出しアングルです。角部分の保護等幅広い用途でお使い頂けます。
材質PVC
長さ(mm)1820
厚さ(mm)1
色白色
L型でも平型でも使用可能である!カッター、はさみでカットできる!
材質硬質PVC+軟質PVC
長さ(m)20
幅(mm)60
後付け施工で簡単設置。衝突等の衝撃を緩和します。
用途駐車場・倉庫・工場等の壁のコーナーに最適
材質クッション部:塩化ビニール/アングル部:アルミ(T=1.5ミリ)
厚さ(mm)13
幅(mm)65×65
L型でも平型でも使用可能である!カッター、はさみでカットできる!
材質硬質PVC+軟質PVC
長さ(m)20
幅(mm)100
H鋼のエッジ、L型アングルのカット面など、むき出しになった鉄板のエッジ部分の保護材です。
カッターナイフなどで、切ることができます。
色レモンイエロー
材質軟質塩ビ
エスコ品番EA983FJ-231
寸法(mm)31×16×1000
適合幅(mm)【H鋼】3×22
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
H鋼のエッジ、L型アングルのカット面など、むき出しになった鉄板のエッジ部分の保護材です。
カッターナイフなどで、切ることができます。
色レモンイエロー
材質軟質塩ビ
エスコ品番EA983FJ-240
寸法(mm)48×35×1000
適合幅(mm)【H鋼】22×30
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
H鋼のエッジ、L型アングルのカット面など、むき出しになった鉄板のエッジ部分の保護材です。
カッターナイフなどで、切ることができます。
色レモンイエロー
材質軟質塩ビ
エスコ品番EA983FJ-234
寸法(mm)38×24×1000
適合幅(mm)【H鋼】12×26
1個
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
H鋼のエッジ、L型アングルのカット面など、むき出しになった鉄板のエッジ部分の保護材です。
カッターナイフなどで、切ることができます。
色レモンイエロー
材質軟質塩ビ
エスコ品番EA983FJ-233
寸法(mm)35×22×1000
適合幅(mm)【H鋼】10×21
1個
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
H鋼のエッジ、L型アングルのカット面など、むき出しになった鉄板のエッジ部分の保護材です。
カッターナイフなどで、切ることができます。
色レモンイエロー
材質軟質塩ビ
エスコ品番EA983FJ-232
寸法(mm)34×18×1000
適合幅(mm)【H鋼】8×23
1個
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。
用途駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。
材質当て板(裏板ベースアングル):ボンデ鋼板(鉄)
材質(本体)軟質塩ビ
寸法(mm)65×65×13
H鋼。L型アングルのエッジ部分の保護材。中空形状ですので、柔軟性があります(H03以外)。カッターナイフなどでカットできます。
用途H鋼のエッジ、L型アングルのカット面などに、むき出しになった鉄板のエッジに
材質軟質塩ビ
長さ(mm)1000
ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。
用途駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。
材質当て板(裏板ベースアングル):ボンデ鋼板(鉄)
材質(本体)軟質塩ビ
寸法(mm)90×90×17
屋内の柱や壁のコーナー部の保護に役立ちます。シンプルなデザインで接着や両面テープで簡単に取付が出来ます。
形状L字型
関連キーワード