全長(mm)1000
仕様エンドキャップ2個付、コンクリートビス6個付両面テープ(仮止め用)、取付手順書付
材質(本体)軟質エンビ、(当て板)硬質エンビ
寸法(mm)65×65×13mm
質量(kg)1.4
ソフトな素材の角あてコーナーガードです。
用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。
材質軟質塩化ビニール
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
駐車場や倉庫等の車が接触しやすい壁や柱に取付けることにより、運転者の安全性への配慮と同時に、車や建物を保護します。
用途駐車場、倉庫、工場、商業施設など
材質本体:軟質PVC/取付金具:ボンデ鋼板
寸法L(mm)1000
寸法D(mm)16
寸法W(mm)65×65
取付穴径(Φmm)8
後付け施工で簡単設置。衝突等の衝撃を緩和します。
用途駐車場・倉庫・工場等の壁のコーナーに最適
材質クッション部:塩化ビニール/アングル部:アルミ(T=1.5ミリ)
厚さ(mm)13
幅(mm)65×65
超高輝度反射シート付きのため、夕暮れ・夜間においても高い認識性を発揮します。
強力粘着テープを使用しているので柱をいためず、施工が簡単にできます。
用途柱、壁のコーナーガード。
色イエロー
幅(mm)50(内寸の一辺)
長さ(m)1
厚さ(mm)16
質量(kg)1.2
トラスコ品番294-7501
種別貼付タイプ
材質軟質塩化ビニール(一部分ゴム)
形状L字型
ソフトな感触でロッカー・机・駐車場のかどあてクッション。
カッター、はさみでカットできます。
形状L字型
材質(本体)軟質塩化ビニール
長さ(m)1
工場内・駐車場・ガレージ等の衝突保護に最適です。
用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。
材質軟質PVC樹脂
形状コーナー用
寸法(mm)角:35×35
穴径(Φmm)芯金:4
材質(芯金)アルミ
夜間の安全性、視認性を高めた再帰反射材付のコーナガードです。
本体表面には、高輝度の反射性能をもった再帰反射材を貼りつけています。
駐車場や倉庫等の車が接触しやすい壁や柱に取付けることにより、運転者の安全性への配慮と同時に、車や建物を保護します。
用途駐車場、倉庫、工場、商業施設など
色黄色
材質本体:軟質PVC/取付金具:ボンデ鋼板
寸法L(mm)1000
寸法D(mm)16
寸法W(mm)65×65
取付穴径(Φmm)8
1本
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
工場内・駐車場・ガレージ等の衝突保護に最適です。
用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。
材質軟質PVC樹脂
形状コーナー用
寸法(mm)角:65×65
穴径(Φmm)芯金:7
材質(芯金)アルミ
衝突による衝撃から車両や人を守り施工性・耐久性に優れた衝撃吸収材です。室内または屋根のある屋内に取付可能です。
付属品取付下地材×1本
材質本体:軟質塩化ビニル、取付下地材:アルミニウムA6063S-T5
幅(mm)65
厚さ(mm)16
色レモンイエロー
取付け方法アンカー位置マーキング→穴あけ→下地取付→瞬間接着剤塗布→本体取付
コーナーガードNPC-6565V用のエンドキャップです。
トラスコ品番538-5992
材質軟質塩化ビニル
色レモンイエロー
高さ(mm)15
取付方式瞬間接着剤塗布→取付
縦(mm)69
横(mm)69
1個
¥699
税込¥769
欠品中
両面テープ付き。『劣化に強い』STRONG仕様の安心クッションとなります。水を弾くため、雨が当たったり水で濡れる場所でも使用が出来ます。引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくいです。直接日の当たる場所でも劣化しづらい。屋内ではもちろん、屋外での使用にオススメです。
用途柱や梁などの構造物、機械回りや家具の角、その他の突き出た危険な角に貼り、ぶつかり事故やけがを防ぐ
材質本体:PVC 付属両面テープ:アクリル系粘着剤
色グレー
トラ模様の部分には反射テープを使用していますので夜間でも危険防止.、視認性を向上させます。裏面は全面両面テープで簡単に貼り付けができます。パッと目を引き安全や清潔を促す豊富な色展開。
用途駐車場、仮囲いやコーナー部への安全性向上、事故防止に。
材質塩化ビニル(PVC)+発泡ポリエチレン
形状平型
厚さ(mm)6
長さ(m)2
取付け方法貼付タイプ(両面テープ)
衝撃吸収剤!接触時の衝撃をソフトに吸収して破損を防ぐ。安心・安全なコーナープロテクター。接触事故発生時、建物・車両を破損から守ります。安全対策として。衝撃に強い;接触時の強い衝撃もソフトに吸収して柱をガードします。優れた材質:耐久性・耐水性・耐候性抜群で、屋外使用でも安心です。安心・安全:人や物を衝撃から守る、思いやりを形にした製品です。取付場所例:トラックターミナルのホーム・駐車場・倉庫・ガソリンスタンド・有料道路料金所・橋梁・小型船舶・桟橋・ヨットハーバー・トラック・フォークなど。取付ビスやアンカーボルトは別途ご用意ください。専用のエンドキャップ(別売)をご使用ください
セット内容コーナーガード×1本、当板×1本
材質(本体)軟質塩化ビニル樹脂(当板)スチール
長さ(m)1
高輝度反射シートを採用しドライバーからわかりやすくしました。貼り付け式なので取り付けが簡単です。
用途駐車場内の柱コーナー部の衝撃緩和材として最適です。
付属品上部断面用キャップ付
材質軟質塩ビ(裏面両面テープ貼り)
寸法(mm)50×50×1000
質量(kg)1.2
トラスコ品番744-6870
形状L字型
1本
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
セット内容本体×10
材質PVC
形状コーナー
寸法(mm)40×40×16
形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り
1セット
¥619
税込¥681
当日出荷
柱・壁出隅用のコーナーガードです。
ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。
駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。
取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど
材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5
形状直角(90°)コーナー用
幅(mm)65×65
厚さ(mm)16
取付穴径Φ6.5
適合アンカーM5
工場内・駐車場・ガレージ等の衝突保護に最適です。
用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。
材質軟質PVC樹脂
形状コーナー用
寸法(mm)角:90×90
穴径(Φmm)芯金:7
材質(芯金)アルミ
ハイロジック製コーナーガード専用のエンドキャップ
適合35mm用
材質軟質塩化ビニル樹脂
ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。
用途駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。
材質当て板(裏板ベースアングル):ボンデ鋼板(鉄)
材質(本体)軟質塩ビ
寸法(mm)65×65×13
こんなお得な商品も!

安全クッション L字型 コーナー用 クリア
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
透明素材の為、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
PVC(塩化ビニール)製でやわらかく、強く押してもつぶれません。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
色クリア
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状コーナー用
取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)
専用両面テープ付。透明素材の為、対象物の風合いを損ねず安全対策が施せます。弾力性、耐摩耗性に優れています。景観が気になる場所の角などへご利用が出来ます。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
厚さ(mm)3
色クリア
質量(g)約3
サイズ(mm)25×25×10
1袋(2個)
¥360
税込¥396
翌日出荷
ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。
用途駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。
材質当て板(裏板ベースアングル):ボンデ鋼板(鉄)
材質(本体)軟質塩ビ
寸法(mm)90×90×17
柱・壁出隅用のコーナーガードです。
ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。
駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。
取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど
材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5
形状直角(90°)コーナー用
幅(mm)35×35
厚さ(mm)8
取付穴径Φ6.5
適合アンカーM4
柱・壁出隅用のコーナーガードです。
ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。
駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。
取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど
材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5
形状直角(90°)コーナー用
幅(mm)90×90
厚さ(mm)17
取付穴径Φ6.5
適合アンカーM5
誌接触時の強い衝撃もソフトに吸収して柱をガードします。
耐久性・耐水性・耐候性抜群で、屋外使用にも安心です。
人や物を衝撃から守る、思いやりを形にした製品です。
用途トラックターミナルのホーム、駐車場、倉庫、ガソリンスタンド、有料道路料金所、橋梁、小型船舶、桟橋、ヨットハーバー、トラック、フォークリフト、走行クレーンなどにある柱などの保護に
材質本体:PVC、当て板:スチール
長さ(mm)1000
タイプ直角コーナー
面取柱へのリフト・車・台車からの柱保護に最適です。
用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。
材質軟質PVC樹脂
形状コーナー用
材質(当板)スチール
穴径(Φmm)当板:8
セット内容本体×10
材質PVC
形状コーナー
寸法(mm)30×30×25
形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り
1セット
¥619
税込¥681
当日出荷
軽くて取扱いやすいコーナーガードです。
柱や壁面などがコーナーガードとあたる部分にあて板が付いています。
直角用、エンドキャップが付いているので雨やほこりが入りません。
取付は付属のビスや粘着テープで簡単の取付けられます。
用途ガレージのコーナー、建物の柱などに
色レモンイエロー
材質本体:軟質塩ビ、当て板:鉄板
厚さ(mm)8
付属品エンドキャップ×1個、コンクリートビス、粘着テープ
エスコ品番EA983FJ-201
寸法(mm)35×35×1000
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
透明素材のため、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
耐水性、耐アルカリ性、耐溶剤性があります。
柔らかく、強く押してもつぶれません。
色クリア
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
厚さ(mm)6
付属品透明両面テープ(アクリル系接着剤)
エスコ品番EA983FE-72
幅(mm)24
寸法(mm)50×50×22(H)
質量(g/個)約20
1袋(2個)
¥560
税込¥616
当日出荷
軽くて取扱いやすいコーナーガードです。
柱や壁面などがコーナーガードとあたる部分にあて板が付いています。
直角用、エンドキャップが付いているので雨やほこりが入りません。
取付は付属のビスや粘着テープで簡単の取付けられます。
用途ガレージのコーナー、建物の柱などに
色アイボリー
材質本体:軟質塩ビ、当て板:樹脂
厚さ(mm)13
付属品エンドキャップ×1個、コンクリートビス、粘着テープ
エスコ品番EA983FJ-212
寸法(mm)65×65×1000
1個
¥5,770
税込¥6,347
翌日出荷
接着剤はEA935N-16をお使い下さい。
用途駐車場や倉庫のコーナーに
色黄
材質軟質塩化ビニール
厚さ(mm)14
エスコ品番EA983FG-365
幅(mm)65×65
長さ(m)1
1個
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
接着剤はEA935N-16をお使い下さい。
用途駐車場や倉庫のコーナーに
色黄
材質軟質塩化ビニール
厚さ(mm)10
エスコ品番EA983FG-350
幅(mm)50×50
長さ(m)1
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
材質軟質塩ビ
長さ(mm)500
厚さ(mm)8
寸法(mm)内幅:57×57、外幅:65×65
色アイボリー
1個
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
軽くて取扱いやすいコーナーガードです。
柱や壁面などがコーナーガードとあたる部分にあて板が付いています。
直角用、エンドキャップが付いているので雨やほこりが入りません。
取付は付属のビスや粘着テープで簡単の取付けられます。
用途ガレージのコーナー、建物の柱などに
色アイボリー
材質本体:軟質塩ビ、当て板:鉄板
厚さ(mm)8
付属品エンドキャップ×1個、コンクリートビス、粘着テープ
エスコ品番EA983FJ-202
寸法(mm)35×35×1000
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
粘着テープタイプの衝撃保護材コーナーガード。穴あけ不用で簡単にカットできるコーナーガード。中折れ部分の角度が自在ですので直角の柱でなくともOK(円柱は不可)。直角以外の柱などにも対応。軽くて、取付けが簡単です。
用途ガレージ・駐車場・建物の柱などに最適。
材質(本体)軟質塩ビ
仕様粘着テープ付
サイズ(mm)65×65×9
コーナーガードの端に取り付ける部品です。
用途SCO-5021Vシリーズのコーナーガードのエンドキャップ
材質塩ビ
色黄
対応商品SCO-5021Vシリーズのコーナーガード
1個
¥459
税込¥505
3日以内出荷
ハサミで好みの長さにカットできます。
色イエロー
材質軟質塩化ビニール
厚さ(mm)6
付属品両面テープ
エスコ品番EA983FG-225
幅(mm)25×25
長さ(m)1
1個
¥2,240
税込¥2,464
欠品中
軽くて取扱いやすいコーナーガードです。
柱や壁面などがコーナーガードとあたる部分にあて板が付いています。
直角用、エンドキャップが付いているので雨やほこりが入りません。
取付は付属のビスや粘着テープで簡単の取付けられます。
用途ガレージのコーナー、建物の柱などに
色レモンイエロー
材質本体:軟質塩ビ、当て板:樹脂
厚さ(mm)13
付属品エンドキャップ×1個、コンクリートビス、粘着テープ
エスコ品番EA983FJ-211
寸法(mm)65×65×1000
1個
¥5,770
税込¥6,347
翌日出荷
柱・壁出隅用のコーナーガードです。
面取角コーナー用としてご使用可能な面を落としたコーナー用の衝撃吸収材です。
衝突による衝撃から、車両や人を守り、施工性・耐久性に優れたコーナークッション材です。
駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。
取付は、本体と取付下地材を一体にして壁・柱に取り付けるので、施工後に丸い穴からアンカーが見える状態になります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど
材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:スチール
形状面取りコーナー用
厚さ(mm)15.5
取付穴径Φ8×20
取付穴数3
面取り30mm
穴タイプ長穴
適合アンカーM5
関連キーワード
1
2
次へ