材質(取っ手)ブナ、(脚部)亜鉛合金<クロメートめっき>
付属品+なべ小ねじM6×60(2本)、+丸皿小ねじM5×8(4本)
取手取手
小箱・家具用の取手。木製なので手触りが暖かい。
用途取手
材質天然木
取手取手
小箱・家具用の取手。木製なので手触りが暖かい。
用途取手
材質土台・亜鉛合金、取手・天然木
付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
取手取手
木製なので手触りが暖かい
用途小箱・家具用のツマミ
材質/仕上天然木/ブラウン
付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
取手取手
材質(取っ手)ブナ、(脚部)亜鉛合金、(カバー)ABS
付属品+なべ小ねじM6×60(2本)、M6ナット(2ヶ)、ワッシャー(2枚)+なべタッピンねじ3.5×16(8本)(直付け用)
取手取手
木製なので手触りが暖かい。
カントリー調デザイン。
木製家具などに最適です。
用途家具、下駄箱、キャビネット、その他の扉や引出しなどの取手として
付属品トラスM4×25mm
材質天然木
適合扉厚(mm)12~21
取手取手
材質(取っ手)ブナ、(脚部)亜鉛合金、(カバー)ABS
付属品+なべ小ねじM6×60(2本)、M6ナット(2ケ)、ワッシャー(2枚)、+なべタッピンねじ3.5×16(8本)(直付け用)
取手取手
木製なので手触りが暖かい。
カントリー調デザイン。
木製家具などに最適です。
用途家具、下駄箱、キャビネット、その他の扉や引出しなどの取手として
付属品トラスM4×25mm
取手取手
材質(取っ手)竹集成材、(脚部)SUS304<鏡面仕上げ>
付属品+なべ小ねじM8×50(2本)(戸厚8~18用)、+なべ小ねじM8×80(2本)(戸厚18~50用)、+丸皿小ねじM4×8(4本)
仕上クリアー
取手取手
小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい
用途ツマミ
材質/仕上天然木/クリアニス
付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
取手取手
木製なので手触りが暖かい。
カントリー調デザイン。
木製家具などに最適です。
好みの色に塗装する事ができます。
用途家具、下駄箱、キャビネット、その他の扉や引出しなどの取手として
適合扉厚(mm)12~21
材質天然木
付属品トラスM4×25mm
取手取手
家具等に使用する木製のハンドル。
用途家具等に使用する木製のハンドル
材質白木
色クリアー
取付ねじ全ネジM3×60mm 鬼目ナットM3埋込み
取手取手
手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。
美しい木目が落ち着いた空間を演出します。
座金・樹脂パッキンを標準セットしております。
木部は抗菌塗装仕上げです。
材質ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト木部/天然木(ブナ材)
適合扉厚(mm)20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時)
取手取手
座付の木製ハンドルです。
材質天然木
全長(mm)120
ピッチ(mm)106
高さ(mm)29
幅(mm)15
適合扉厚(mm)17
取手取手
引き出しなどの取っ手に最適です。
材質天然木
全長(mm)120
ピッチ(mm)106
高さ(mm)25
幅(mm)13
適合扉厚(mm)15
取手取手
【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途【特長】。天然木製のハンドルです。天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)。色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。
付属品【トラスネジ】3.5×25
仕上クリアー仕上、座金部、真鍮、仙徳メッキ
仕様内外1組
機能抗菌性、防静電、タッチシステム対応
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
材質天然木
付属品ナベタッピンネジ:M4×65
適合扉厚(mm)25~35
取手取手
材質天然木・ステンレス
仕上ブラックシールド
付属品ナベ小ネジ:M8×80mm、M8×90mm
適合扉厚(mm)10~55
寸法(Φmm)30
仕様抗菌:無機抗菌剤・塗装(木部表面)
取手取手
材質竹集成材
仕様抗菌、防静電
付属品ビス(M8)
セット内容内外1セット(ドア1枚分)
タイプ屋内用
取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16
ハンドル固定
取手取手
仕様内外1組
機能抗菌性
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
材質天然木・ステンレス
寸法P(mm)425
寸法L(mm)450
仕上HL
付属品ナベ小ネジ:M8×80mm、M8×90mm
適合扉厚(mm)10~55
寸法(Φmm)30
仕様抗菌:無機抗菌剤・塗装(木部表面)
取手取手
内外1組
厚さ(mm)8~60(オプション指定より入力)
寸法L(mm)600
材質ユニウッド(積層強化木)
取手取手
サービス分類オーダー・加工
細くて握りやすいコンパクトなハンドルです。
材質木部:積層強化木
寸法(mm)(木部)170
寸法L(mm)219
寸法H(mm)45
寸法(Φmm)19
寸法C(mm)200
適合扉厚(mm)27~40
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
材質竹集成材
仕様抗菌、防静電
付属品ビス(M8)
セット内容内外1セット(ドア1枚分)
タイプ屋内用
取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16
ハンドル固定
取手取手
【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途【特長】。木製のハンドルです(輸入品)。
付属品【トラスネジ】4×25
材質ブナ
仕上クリアー仕上
【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途【特長】。天然木製のハンドルです。天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)。色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。
付属品JIS M3(糸ネジ3×50)ナット付
仕上クリアー仕上
材質天然木・ステンレス
仕上鏡面磨き仕上
付属品ナベ小ネジ:M8×80mm、M8×90mm
適合扉厚(mm)10~55
寸法(Φmm)30
仕様抗菌:無機抗菌剤・塗装(木部表面)
取手取手
ウッドドアハンドルでドアの表側からビスで止めるメンタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
竹は日本人にとって身近な素材であり、さまざまな工芸品や日用品に加工されてきました。また成長が速く環境性に非常にすぐれた素材としても知られています。
ドアハンドルに使用できるよう竹を集成材として加工し製品化することで、環境にやさしいだけでなく竹独特の風合いも特徴としています。
材質竹集成材
仕様抗菌、防静電
付属品ビス(M6)
セット内容内外1セット(ドア1枚分)
取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ8、ガラスドア/Φ12
取手取手
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ