付属品スチール十字穴付皿木ネジ
形状ソケット
取付穴数3
付属品取付ビス(ステンレス)
材質本体:真鍮
形状2重ソケット
寸法C(mm)4.1
仕上キャップ:クローム、座:生地
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
付属品取付ネジ
材質真鍮
形状二重ソケット
支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。
付属品止めビス
材質真鍮(クロームメッキ)
関連資料寸法図(0.06MB)
付属品取付ビス
材質真鍮
形状二重ソケット
色ブラック
仕上黒塗装
材質真鍮
形状二重ソケット
仕上白塗装
付属品取付ビス
座が見えないシンプルなパイプソケットで、本体と座金がねじ込み式になっており、取り付けた後がスタイリッシュです。クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。
材質真鍮
形状二重ソケット
仕上クロームメッキ
真鍮製の壁付けパイプソケットです。
家具やクローゼットなどのハンガーパイプの部品に最適。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(3.5×25 3P)
材質真鍮
形状ソケット
種類クローズ
真鍮製の壁付けパイプソケットです。後からパイプが外せるように上部をカットした構造にないっています。
家具やクローゼットなどのハンガーパイプの部品やカーテンレールの部品として最適。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(3.5×25 3P)
材質真鍮
形状U型ソケット
種類オープン
キャップソケットは取付柱の細い箇所で取り外しをしなければいけない所に最適です。
適合サイズ(mm)10
材質真鍮
寸法F(mm)3.5
寸法D(mm)10.8
寸法E(mm)3.5
寸法B(mm)11.8
寸法C(mm)11.0
仕上クローム
関連キーワード