ドア、家具用の取手
用途取手
材質ABS樹脂
色シルバー
見た目横幅A(mm)77
高さB(mm)23
ビスピッチC(mm)60
寸法L(mm)77
取手取手
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
樹脂製のアーチ型の取手です。
用途屋内の家具や、建具の取手に。
適合ねじ+-兼用トラスM4×0.7×10、12、16、20、22、25、28、30、33、35、40、45、50
取手取手
ビスピッチが変更できるので、以前の穴を活用できます。引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質ABS樹脂
全長(mm)127
適合扉厚(mm)12~22(トラス4×30mm使用時)、22~32(トラス4×40mm使用時)
使用ビス(mm)付属:トラス4×30/トラス4×40
取付ビスピッチ(mm)60~102
家具や引き出しの取っ手、ハンドルに
裏側からビス止めするタイプ
材質ABS樹脂
寸法(mm)70
使用ビス(mm)付属:4×22
ビスピッチ(mm)60
関連キーワード