ネジ穴や丸穴に取り付けることでリングを活用したモノの吊り下げ、吊り上げが可能です。本体部とネジ部は回りませんが、六角ナットを使用して取り付け長さ及びリングの向きを調整できます。一般アイボルトとは異なり、リングはフリーに動きます。本品はオールステンレス製です。
用途リングを使用した吊り下げ、吊り上げ等に。
材質SUS304相当
材質(本体)SUS303
使用荷重(kg)3
材質(ねじ部)SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316/電解研磨
ねじ山種類並目
関連キーワード