用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋灯吊
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
材質ステンレス(SUS304)
種類連結金具
フック付なので、掛けたものが不用意に外れにくくなっています。
用途防鳥ネット取り付けなどに。
付属品六角ナット、座金
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
トラスコ品番849-2247
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)12
種類洋灯吊
寸法L(mm)47.5
ねじ径M-6
使用荷重(kg)20
寸法S(mm)4.5
寸法D(mm)6
寸法B(mm)25
寸法W(mm)8
使用荷重(kN)0.2
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品ナット1個、ワッシャ1個
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
カットアンカー付の吊りフックです。座金(ねじ切り有り)
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
寸法T(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カットアンカー)鉄
材質ステンレス(SUS304)
種類連結金具
寸法T(mm)2
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番409-9699
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)135
種類洋灯吊
ねじ径M12
寸法S(mm)19
寸法D(mm)10.5
寸法B(mm)40
寸法W(mm)38
使用荷重(kN)1.47
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
カットアンカー付のボルトフックです。座金(ネジ切り有り)
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
寸法T(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カットアンカー)鉄
未使用時には、丸リングが倒れるので、邪魔になりません。
室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
関連キーワード