9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 ベルトなどとチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 仕様両ねじタイプ 材質ステンレス(SUS304) タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。 ベルト等とチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-3014 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)101 タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法L(mm)79 寸法S(mm)11 寸法D(mm)8 寸法E(mm)8.5 寸法W1(mm)85 寸法W2(mm)53 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)2.45
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

接続部は溶接しているため丈夫です。 一方の直線部分に、ゴム、繊維などの幅のあるベルトを通し、対になる角の部分にチェーン、ワイヤ、ロープなどを通して使用します。
用途かばんや衣類などの金具として。 材質ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表示荷重を超えて使用しないで下さい摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。
材質ステンレスSUS304 寸法(mm)5 種類リングキャッチ 寸法L(mm)49 使用荷重(kg)100 寸法S(mm)6 寸法B(mm)41 寸法B2(mm)18
1個
939 税込1,033
翌々日出荷

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 ベルト等とチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質ステンレス(SUS304) タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 表面処理(本体)バレル研磨
1個
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。 接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途チェーン・ロープなどの連結金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1袋(2個)
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水本機械製作所Dリンク ステンレス製
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。 接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途かばんや衣類などの金具として。 直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)