片面長穴釘穴付タイプL-40SPタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。
材質SUS304
ボルトM8、M10、W5/16、W3/8
板厚t(mm)3
両面長穴釘穴付タイプL-40WPタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。
材質SUS304
ボルトM8、M10、W5/16、W3/8
板厚t(mm)3
片面長穴タイプL-50Sタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。
材質SUS304
ボルトM12、W1/2
板厚t(mm)4
アーチ状のブレイス(支え部)を採用しており、配管通しもラクラクです。
用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。
材質SUS304
500×500サイズは、三角の空間部に持ち手が付く為、若干形状が異なります。
用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。
材質SUS304
両面長穴タイプL-50Wタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。
材質SUS304
ボルトM12、W1/2
板厚t(mm)4
500×500サイズは、三角の空間部に持ち手が付く為、若干形状が異なります。
用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。
材質SUS304
穴数(長穴)7+7
寸法P(mm)70
寸法(A×B)(mm)500×500
幅W(mm)50
長穴(mm)13×60
板厚t(mm)4
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
関連キーワード