溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
プレスフォーミングで高精度です。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類穴あきアングル
幅(mm)50
長穴(mm)13×40
2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
長さ(mm)2000
板厚(mm)1.5
穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材
穴寸法(Φmm)10×25
材質SUS304
タイプ両面穴(釘穴付)タイプ
厚さ(mm)3
サイズ(mm)40×40
釘穴(mm)4.5
幅(mm)40
片面ボルト穴タイプ。穴数: 木穴x3(各4Φ)、ボルト穴x1(10Φ)。
厚さ(mm)1.8
材質/仕上ステンレス(SUS304)パレル仕上
仕様ビス穴径:Φ4.5mm
材質ステンレスSUS304(ヘアライン仕上)
長さ(mm)90×180
厚さ(mm)3
長穴(mm)短辺側長穴:7×24、長辺側長穴:7×50
アズワン品番64-7966-43
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌々日出荷
ステンレス鋼製の製品は錆に強く、医療関係、船舶、バスルーム、キッチンのほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。角部は丸みをつけた安全設計です。サテン仕上も製作可能です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状L型
両面木ネジタイプ。穴数:木穴x6(各4Φ)。
厚さ(mm)1.8
材質/仕上ステンレス(SUS304)パレル仕上
細身で角が丸い、ステンレスのL型の補強金具です。
用途木製の板材の固定や補強に
材質ステンレスSUS304
仕上バレル研磨
寸法B(mm)19
板厚(mm)3
穴径(Φmm)4.3
エスコ品番EA951EF-750
長さ(mm)50/100
幅(mm)15
厚さ(mm)2
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上
穴径(Φmm)4
穴数5
1セット(2個)
¥595
税込¥655
当日出荷
ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。
用途穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。
材質SUS304
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。
長穴(mm)(径)8×16
関連キーワード