ステンレス製のアイストラップです。
用途壁・床・柱などに設置し、ロープなどを固定する際に
材質SUS316
種類アイストラップ
4ヵ所止め出来るアイプレートです。
用途支柱や壁面などの取り付け。
材質SUS316
寸法H1(mm)3
設置幅の狭い面でも取付可能です。
用途支柱や壁面の取り付けに
材質SUS316
寸法t(mm)3
こんなお得な商品も!
アイプレート ステンレス
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
材質ステンレス(SUS316)
種類アイプレート
ワイヤを現場で取付できます。
用途ワイヤロープの端末に
材質ケーシング・ターミナル:ステンレスSUS316、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ) 、ゆるみ止ナット・座金:真鍮
種類その他金具
エスコ品番EA638GG-1
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)13.5
種類パッドアイ
穴径(Φmm)約4.8
使用荷重(kg)157.5
寸法A(mm)10.2
寸法B(mm)35.6
寸法C(mm)4.8
1個
¥505
税込¥556
翌日出荷
エスコ品番EA638GE-2
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)131
種類パッドアイ
穴径(Φmm)8.3
線径(Φmm)9.1
使用荷重(kg)675
寸法B(mm)67
プレート寸法(mm)88×31
リング径(Φmm)19
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
材質ステンレス(SUS316)
種類アイプレート
寸法A(mm)10.2
寸法D(mm)21.6
寸法B(mm)34
寸法C(mm)17.8
サイズ(mm)A:10.2 B:34 C:17.8 D:21.6
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
ステンレス製のスイベルスナップです。アイ部分が回転するので、連結してた時絡みづらい連結金具です。
用途チェーン・ワイヤーロープの連結金具として
材質SUS316
種類スイベルスナップ
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
材質ステンレス(SUS316)
種類アイスナップ
入数20
端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます
材質ステンレス(SUS316)
種類シンブル
ステンレス製のマガタマフックです。
D型金具への接続に非常に便利です。
用途ジョイント金具として
材質SUS316
種類アイスナップ
寸法L(mm)50
寸法D(mm)7.5
寸法E(mm)10
寸法D1(mm)2
寸法W(mm)24
参考使用荷重(kN)0.2
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
開口部の広がりが広いナップフックです。アイ部分が回転ですのでチェーンなどにも取付可能です。
用途チェーンの先端金具・フックとして
材質SUS316
質量(g)43
寸法L(mm)65
寸法H(mm)12
寸法d(mm)15
寸法W2(mm)10.5
使用荷重(kN)0.85
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として
トラスコ品番849-1975
材質ステンレス(SUS316)
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上げ
質量(g)6.6
種類アイスナップ
寸法L(mm)34
寸法d(mm)6
寸法t(mm)4.3
寸法S(mm)6
寸法W(mm)15
寸法R(mm)5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.10
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として
トラスコ品番849-1974
材質ステンレス(SUS316)
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上げ
質量(g)3.2
種類アイスナップ
寸法L(mm)26
寸法d(mm)4.2
寸法t(mm)3
寸法S(mm)5
寸法W(mm)12
寸法R(mm)4
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.03
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として
トラスコ品番849-1972
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)0.6
種類アイスナップ
寸法W(mm)7.5
寸法R(mm)2.5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.01
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
トラスコ品番849-1973
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)1.5
種類アイスナップ
寸法L(mm)20
寸法d(mm)3.5
寸法t(mm)2.4
寸法S(mm)4
寸法W(mm)10
寸法R(mm)3.5
基本使用荷重(kN)0.02
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。
材質SUS316
寸法(mm)76×22
アズワン品番64-2253-47
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。
材質SUS316
寸法(mm)88×31
アズワン品番64-2253-48
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
端末加工するワイヤーコースとして使います。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。
材質ステンレス(SUS316)
材質/仕上ステンレス(SUS316)
種類シンブル
包装JAN付袋入り
プライヤー等で廻してネジ込みます
材質ステンレス(SUS316)
種類連結金具
チェーン連結に最適な、ステンレス製のサビに強いワンタッチでチェーンに連結出来るフックです。フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれているチェーンフックです。
材質ステンレス(SUS316)
種類フック
チェーン連結に最適な、ステンレス製のサビに強いワンタッチでチェーンに連結出来るフックです。
材質ステンレス(SUS316)
種類フック
エスコ品番EA638FP-3
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)158
種類スイベルスナップ
使用荷重(kg)135
寸法A(mm)22
寸法F(mm)44
寸法D(mm)13
寸法E(mm)43
寸法B(mm)117
寸法C(mm)7
1個
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
エスコ品番EA638FP-1
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)63
種類スイベルスナップ
使用荷重(kg)45
寸法A(mm)16
寸法F(mm)30.5
寸法D(mm)10
寸法E(mm)26
寸法B(mm)85
寸法C(mm)5
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
エスコ品番EA638FP-2
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)99
種類スイベルスナップ
使用荷重(kg)90
寸法A(mm)19
寸法F(mm)35
寸法D(mm)11
寸法E(mm)35.5
寸法B(mm)98
寸法C(mm)6.3
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
エスコ品番EA638FP-10
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)73
種類スイベルスナップ
使用荷重(kg)58.5
寸法D(mm)4.1
寸法E(mm)4.6
リング内径(Φmm)19.05
口の開き(mm)7.9
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
先端が鋭くとがっているので木に容易に入ります。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途パネル等を吊るのに適しています。
材質ステンレス(SUS316)
種類ボルト・スクリュー
ステンレス製のA型シンブルです。下部が割れていますので、他の商品を組み合わすことができます。強度が必要な場合に適しています。
材質ステンレス(SUS316)
種類シンブル
関連キーワード