4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。幅のあるベルトなどとの締結に最適です。
用途船舶艤装用として。壁、床、柱などへの取付用として。 材質ステンレス(SUS316L)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丁寧に鍛造されているため、荷重の角度に関係なく優れた使用荷重です。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。ISO15085準拠品です。リング部は倒すことができます。
用途壁面や床などに取り付け、チェーンやロープなどの固定用金具として。 トラスコ品番362-4438 材質ステンレス(SUS316L) 寸法d(mm)7 寸法A(mm)40 寸法E(mm)40 寸法B(mm)23.4 寸法C(mm)15 寸法D1(mm)6 使用荷重(kN)7.35
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

丁寧に鍛造されているため、荷重の角度に関係なく優れた使用荷重です。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。ISO15085準拠品です。リング部は倒すことができます。
用途壁面や床などに取り付け、チェーンやロープなどの固定用金具として。 材質ステンレス(SUS316L)
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。ロープやワイヤーとの締結部がラウンド形状で摩耗を低減します。
用途船舶艤装用として。壁、床、柱などへの取付用として。 材質ステンレス(SUS316L)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)