23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)シャンデリア
装飾を抑えたクラシカルなデザイン。静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります
材質グローブ:ガラス(ケシ) 真鍮ブロンズメッキ 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
奥深いブラウン色とクールなホワイトブロンズ色が調和する洗練された佇まい。落ち着きのある、大人の空間に映えるあかりです
材質グロ-ブ:木材(エボニーブラウン)、ガラス乳白ケシ) ホワイトブロンズメッキ 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
蒸気機関への憧憬をモチーフとするスチームパンクの世界観をあかりに。レトロと未来が融合する遊び心が空間に強烈な存在感を放ちます。時代錯誤的なレバーをデザインしたソケット可動機構。蒸気機関への憧憬はボイラーをモチーフに。世界観に沿うノスタルジーのフィラメント球
真鍮古味 材質(本体)アルミダイカスト・鋼 電圧(V)100 ランプLED 色温度(K)2400 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 光源寿命20000時間 演色指数(Ra)80 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
ノスタルジックにきらめくフィラメントランプと、水平垂直に伸びる金色アームのシンプルな構成。スケルトン空間やインダストリアルテイストなど、こだわりの空間を個性的に演出します
金色ヘアラインメッキ 材質(本体) 電圧(V)100 ランプLED 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)115.4 光源寿命20000時間 演色指数(Ra)80 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
草花をモチーフにした、優美なアームが印象的なシャンデリア。くすんだ赤をアクセントにしたダークな色合いに、落ち着いた女性らしさが漂います
材質グローブ:ガラス(ケシ・スカボ調)えんじ色飾付 モカブラウン色古味 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.7 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
カットガラスのようなきらめきとケシ仕上げのやわらかな光のコンビネーションが魅力です
材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明) ホワイトブロンズメッキ 高さ(mm)188 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
仕様電動昇降機装置:対応型 材質グローブ:ガラス(ケシ) 真鍮ブロンズメッキ 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)500 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)79.3 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)45
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
器具高約100mmの薄型フォルムが空間にすっきりと溶け込みます
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ) マットホワイト 高さ(mm)101 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施して表現しました。やわらかな濃淡が印象的なあかりです。AQUA-Mist-:四季の移ろいや気候風土でさまざまに姿を変えながら存在する水。その美しく幻想的な表情をあかりによって表現したシリーズです
材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ) ホワイトブロンズメッキ 高さ(mm)285 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)76.9 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-5・調色(リモコン) 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
フィラメント形ランプのノスタルジックなシャンデリア。ホイールをモチーフにした意匠に漂う武骨な雰囲気が魅力です
マットブラック 材質(本体) 電圧(V)100 ランプLED 色温度(K)2400 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)82.7 光源寿命20000時間 演色指数(Ra)80
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
アームを動かすことでフォルムが変わる個性的なあかり。大胆に見せた骨組みと、使い込んだ味わいを持つ表情が、圧倒的な存在感を放ちます。一本ずつアームを動かしてお好みの形をつくることができます
真鍮古味 材質(本体) 電圧(V)100 ランプLED 色温度(K)2400 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 光源寿命20000時間 演色指数(Ra)80 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
仕様電動昇降機装置:対応型 材質グローブ:ガラス(乳白ケシ) オフホワイト 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)444 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)45
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシャンデリア
きらめくカットガラス風のアクリル装飾とクロームメッキのクールな輝きが空間を華やかに彩るクールモダンスタイルシリーズ。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可 材質鋼(クロームメッキ)、アクリル(透明) 取付方式クイックA取付 色温度(K)2700/5000 光源色電球色/昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調光の可否可 連続調光100-5%・調色切替
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシャンデリア
華やかにリビングを彩るシャンデリア。透明ガラスに部分ケシ加工を施し、まぶしさを抑えたデザイン。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可 取付方式クイックA取付 色温度(K)2700/5000 光源色電球色/昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否可 連続調光100-5%・調色切替
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優美な曲線が描きだす新感覚の光のウェーブライン。ミニマルなユニットを自由に組み合わせ、空間演出に新たなインパクトをもたらします。
適合(別売信号線)OA076091、(別売調光器)LC305・LC306・LC615 種別シャンデリア 電圧(V)100-242 色温度(K)2700 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)35/34/37(100V/200V/242V) 入数1台 光色電球色 灯数1 調光方式連続調光 100-5%・PWM 演色指数(Ra)94 調光の可否
1台
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

天井に浮かびあがる端正な光のリング。アートのような存在感で空間を華やかに演出します。
仕様調光器:不可 種別シャンデリア 電圧(V)100 スイッチ(別売コネクテッドスイッチ)LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627 色温度(K)2700 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 入数1台 光色電球色 灯数1 調光方式連続調光 100-1% 演色指数(Ra)94 調光の可否
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 材質セード:クリンカガラス(クリア) 質量(kg)8.8 消費電力(W)18.8 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ660×200 定格電圧(V)100 仕上24金メッキ LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷

1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 材質セード:クリンカガラス(クリア) 取付ボルト吊専用型 定格電圧(V)100 仕上24金メッキ LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミイルム
ガラス細工のグローブは職人により丁寧につくられています。調光時、花弁にろうそくのような、ぬくもりあるあかりが灯ります。
消費電力(W)18.6 仕様高さ調節可能型、傾斜天井に取付可能(45°まで)、取付簡易型、化粧ネジ式 材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明) 全長(mm)2500~700 質量(kg)2.9 直径(Φmm)465 高さ(mm)515 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)51.6 光源寿命40,000時間 明るさ白熱球60W×3灯相当 灯数3 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)960 調光の可否
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

コイズミイルム
ガラス細工のグローブは職人により丁寧につくられています。調光時、花弁にろうそくのような、ぬくもりあるあかりが灯ります。
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明) 直径(Φmm)715 色温度(K)2700~1900 光源色電球色 光源寿命40,000時間 調光の可否
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)