商品豆知識
草花をモチーフにした、優美なアームが印象的なシャンデリア。くすんだ赤をアクセントにしたダークな色合いに、落ち着いた女性らしさが漂います
材質グローブ:ガラス(ケシ・スカボ調)えんじ色飾付
色モカブラウン色古味
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
器具高約100mmの薄型フォルムが空間にすっきりと溶け込みます
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)
色マットホワイト
高さ(mm)101
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
URBAN STYLE ロッドスポット。プラスチックカバー。木飾り付(ダークブラウン色)。本体ブラック塗装仕上。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)
用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど
仕様光束維持率70%
付属品リモコン
質量(kg)2
消費電力(W)32
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)164×238×914
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)90.6
光源寿命約40000時間
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)2900
適用畳数~6畳
1台
¥18,620
税込¥20,482
翌々日出荷
霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施して表現しました。やわらかな濃淡が印象的なあかりです。AQUA-Mist-:四季の移ろいや気候風土でさまざまに姿を変えながら存在する水。その美しく幻想的な表情をあかりによって表現したシリーズです
材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)
色ホワイトブロンズメッキ
高さ(mm)285
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
URBAN STYLE ロッドスポット。プラスチックカバー。木飾り付(ナチュラル色)。本体ホワイト塗装仕上。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)
用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど
仕様光束維持率70%
付属品リモコン
質量(kg)2
消費電力(W)32
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)164×238×914
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)90.6
光源寿命約40000時間
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)2900
適用畳数~6畳
1台
¥18,620
税込¥20,482
翌々日出荷
仕様ワイヤーアジャスター付
色ステンレスミガキ、乳白マットアクリル(高透過・高拡散)
電源(V)100
色温度(K)3000
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)85
調光の可否否
LED交換不可
消費電力(W)13.8
電圧(V)100
仕様コード支持棒付/引掛シーリング方式
幅(mm)Φ648
質量(kg)0.5
高さ(mm)405
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)102.1
光源寿命40,000時間
入力電流(A)0.23
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1410
調光の可否否
取付方式直付タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)27.6
明るさ器具:(目安)60形電球6灯相当
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数6
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
適用畳数~6畳
関連キーワード