商品豆知識
材質本体:鋼(クロムメッキ)、飾:ガラス(透明)
ランプLED電球4.0W(E17)
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)80
調光の可否否
LED交換可
ハンドペイント仕上げによりアンティークな趣きを演出します。別売セードを取り付けると、より落ち着いた印象になります。
仕様別売セード:AE42142E、取付簡易型
材質鋼(アンティークホワイト塗装)、飾/ガラス
全長(mm)2500~550
高さ(mm)425
ランプLDC4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)80
アーム先端にほんのりと灯るやわらかな光。中性の燭台を連想させるフォルムが、懐かしく厳かな味わいをかもし出します。
仕様別売セード:AE42142E、取付簡易型
材質鋼(鉄サビ色塗装ハンドペイント仕上)
直径(Φmm)584
高さ(mm)450
ランプLDC4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)80
味わい深いヴィンテージ空間に自然となじむアイアン風仕上げの金属パーツに木飾りが映えるデザインです。インテリアへのこだわりを満たすアイテムです。
消費電力(W)19.6
幅(mm)830×190
ランプLDA5(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.1
光源寿命40,000時間
明るさ白熱球60W×4灯相当
灯数4
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)1415
懐かしさを感じさせるガラスの質感がカフェ風なナチュラル空間にフィット。
消費電力(W)19.6
ランプLDA5(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
明るさ白熱球60W×4灯相当
灯数4
演色指数(Ra)80
ビンテージテイストあふれる空間との調和を考えたインテリアファン。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。
材質鋼(黒色塗装)
直径(Φmm)533
高さ(mm)215
ランプLDA7(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)97.1
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)83
フラワーモチーフの飾りとガラスとルビー色のアクセントが可憐なシャンデリアです。曲線を描くアームと、たおやかに揺れるビーズの連なりがフェミニンな印象を高めます。
消費電力(W)16
仕様速結端子付(送りなし)
材質鋼(アンティークブラウン塗装)、ガラス/透明・赤色
全長(mm)1500~570
質量(kg)8.8
直径(Φmm)560
高さ(mm)470
ランプLDC4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9319-47
明るさ白熱球40W×4灯相当
灯数4
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)1600
1台
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
薔薇の花をモチーフにした工芸ガラスはルーマニアの職人によりひとつひとつ丹念に造られています。
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質真鍮(古美色クリア塗装)、ガラス(透明消し)
ランプLDA4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)84
関連キーワード