商品豆知識
アーム先端にほんのりと灯るやわらかな光。中性の燭台を連想させるフォルムが、懐かしく厳かな味わいをかもし出します。
仕様別売セード:AE42142E、取付簡易型
材質鋼(鉄サビ色塗装ハンドペイント仕上)
直径(Φmm)584
高さ(mm)450
ランプLDC4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)80
シンプルなフォルムでコーディネート性の高いシリーズです。
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)
直径(Φmm)610
高さ(mm)183
ランプLDA7(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)83
ビンテージテイストあふれる空間との調和を考えたインテリアファン。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。
材質鋼(黒色塗装)
直径(Φmm)533
高さ(mm)215
ランプLDA7(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)97.1
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)83
小型化・軽量化を実現させたコンパクトなシリーズ。効率の良いDCモーター搭載の省電力・低騒音タイプです。
消費電力(W)35
仕様全灯→消灯、グローブ押え式
材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)
ランプLDA7(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)111.1
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9319-97
灯数5
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)3890
適用畳数~12畳
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
関連キーワード