2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイズミイルム
星屑のようなきらめきを持つイタリア製のガラスグローブに24金メッキの繊細なアーム。空間に上質でゴージャスなムードを醸すあかりです。
仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(純金メッキ)、飾/ガラス(透明消し) ランプLDA4(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)84
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミイルム
しなやかに伸びる蔓のようなアームと金色の葉飾り、花をかたどったガラスグローブが"動"を感じさせます。
消費電力(W)39.6 仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(ブラウンアンティーク仕上)、ガラス(模様入) 質量(kg)9.6 直径(Φmm)1030 高さ(mm)310 ランプLDA4(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.9 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9317-73 灯数9 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)3365 適用畳数~6畳
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷