1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイズミイルム
懐かしさに満ちたカントリー調のシリーズです。
消費電力(W)8.9 仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質アーム/鋼・銀古美色塗装 木製、グローブ/陶器・白色模様 全長(mm)1500~440 質量(kg)2.9 直径(Φmm)340 高さ(mm)290 ランプLDG9(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)70.7 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9318-71 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)630 適用畳数1
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷