12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LED門柱灯40形X1電球色
電圧(V)100 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)門柱灯
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。
長さ(mm)300 幅(mm)96 質量(kg)0.62 取付簡単引掛バネ方式 高さ(mm)126 消費電力(W)5 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)30.8 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)154 調光の可否不可 LED交換可能
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表札やインターホンが良く見える位置に配置すると便利です。 壁面・床置兼用なのでプラケットとしてもご利用頂けます。 必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。
仕様SL端子台付、ねじ込み、防雨、壁面・床置兼用 材質アルミダイカスト/ブラック、ガラス/乳白 質量(kg)1.2 高さ(mm)225 径(Φmm)205 光源LED(電球色) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)64.2 光源寿命40000時間 LEDランプ別売 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1門柱灯電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)316 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ門柱灯
材質アルミダイカスト・黒色塗装/ガラス・内面白色塗装 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 LED電球型クリアLEDランプLDA7(E26)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(内面白色塗装)、後面セード/アクリル(乳白色) 径(Φmm)224 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 光束(Lm)345 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。 周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)300 幅(mm)96 質量(kg)0.64 取付簡単引掛バネ方式 高さ(mm)126 消費電力(W)5 構造防雨型 センサー明るさセンサ付 寸法(cm)壁面近接限度:30 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)30.8 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 色(パネル)アクリル:乳白 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)154 調光の可否不可 LED交換可能
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)112 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)84
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質アルミダイカスト(アンティーク色塗装)、ガラス(透明ひび焼) 幅(mm)164 質量(kg)1.6 高さ(mm)164 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 光束(Lm)180 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)80
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。 側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
幅(mm)113 質量(kg)0.9 高さ(mm)301 電池寿命(時間)40000 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82 電球の種類LED
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)門柱灯
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。 周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)296 幅(mm)204 質量(kg)1.6 オフブラック 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)128 消費電力(W)5 構造防雨型 センサー明るさセンサ付 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)21 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 色(パネル)アクリル:乳白 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)105 調光の可否不可 LED交換可能 天井近接限度(cm)横壁:15
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し) 幅(mm)180 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)80
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 門灯