商品豆知識
電圧(V)100
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
フィラメント形ランプと反射笠を組み合わせたノスタルジックなあかり。素朴で無骨な佇まいとあたたかな光は、時やスタイルを超えて魅力を発揮します。
種別エクステリア ポーチライト
質量(kg)0.8
電圧(V)100
定格消費電力(W)4.2
機能防水パッキンレス型/二重絶縁構造/防雨型
光源寿命20000時間
皮相電力(VA)5(100V)
入数1台
光色電球色
演色指数(Ra)80
調光の可否×
簡素な佇まいとフィラメント形ランプの素朴な光が魅力のブラケットライト。多様なファサードに合う定番のあかりです。
種別エクステリア ポーチライト
材質ステンレス
幅(mm)110
寸法(mm)出:200
質量(kg)0.7
高さ(mm)225
電圧(V)100
定格消費電力(W)4.2
機能防水パッキンレス型/二重絶縁構造/防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球フィラメント形 4.2W(E26) No.271G
エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)115.4
光源寿命20000時間
皮相電力(VA)5(100V)
光束(Lm)485
入数1台
光色電球色
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
調光の可否×
ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は変わらずに受け継がれています。
仕様調光器:不可
幅(mm)203
寸法(mm)出:223
質量(kg)1.4
取付グローブ:化粧ネジ式
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球フィラメント形 4.2W(E26) No.271G
光源寿命40000時間
光束(Lm)359
入数1台
光色電球色
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
パネルガラス(透明・石目調)
調光の可否×
シンプルなスクエアデザイン。側面のスリットからこぼれる光が空間をスタイリッシュに演出。
仕様●FreePaお出迎え・点灯省エネ型・明るさセンサ付●光束維持率:70%
幅(mm)225
質量(kg)2
取付壁直付
高さ(mm)225
消費電力(W)5.1
スイッチ(壁スイッチ切替)センサ←→連続点灯
全光束(Lm)178
機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付き
ランプ付
色温度(K)2700
LED色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)34.9
光源寿命40000時間
LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)
入力電流(A)0.091(100V)
色(カバー)(アクリルカバー)乳白
明るさ白熱電球40形1灯器具相当
可動範囲(センサ)全方向20度
調光の可否不可
LED交換可
電源ユニット内蔵。防雨形。使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明。壁面縦取付専用
定格固定出力
器具相当白熱電球40形器具相当
クラス40
定格電圧(V)100
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)82
材質本体:鋼板、セード:アクリル 乳白色消し塗装仕上
灯具は縦に120°、横に350°回転できます。灯具が水平方向より下向きに首振りできるため、足元への照射も可能です。
質量(kg)1.1
機能照射近接限度10cm
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
キャブタイヤケーブル(m)5
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵。防雨形。玄関ポーチをやさしく照らすシンプルなフォルムのブラケット。使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明。壁面取付専用
光源色電球色
色温度(K)2700
定格固定出力
器具相当白熱電球40形器具相当
クラス40
定格電圧(V)100
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)82
グローブ種別アクリル 乳白色消し塗装仕上
関連キーワード