カテゴリ

  • 測定用品(4)
    • ロードセル(4)
絞り込み
ブランド
  • A&D(1)
  • エー・アンド・デイ(3)
定格容量(N)
  • 4.903(1)
  • 9.807(1)
  • 19.61(1)
  • 29.42(1)
  • 30(1)
  • 58.8(2)
  • 60(1)
  • 98(2)
  • 100(1)
  • 147(2)
  • 150(1)
  • 196(2)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • 350(1)
  • 600(1)
ケーブル長(m)
  • 0.4
  • 0.2(1)
  • 1(1)
  • 1.2(6)
  • 1.5(9)
  • 2(28)
  • 3(28)
  • 5(15)
固有振動数(Hz)
  • 238(1)
  • 335(2)
  • 356(1)
  • 447(1)
  • 503(2)
  • 598(2)
  • 666(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ロードセル」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型シングルポイントロードセル エー・アンド・デイ小型シングルポイントロードセルエー・アンド・デイ
17,980税込19,778
1台
当日出荷から翌日出荷
台はかり、チェックスケール用高性能小型ロードセル防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)低容量はかりやシステム組み込み等の製作が簡単にでき、コスト軽減を促進引張り・圧縮の両用
用途低容量はかりに。チェックスケールに。充填装置への組み込みに。仕様【零バランス】±10% of R.O.付属品取扱説明書ケーブル長(m)0.4温度補償(℃)-10~40抵抗入力端子間:1.17kΩ±100Ω、出力端子間:1kΩ±10Ω防塵防水性能IP65最大印加電圧(V)DC25温度の影響【出力】0.014% of Load/10℃ Typ.、【零点】0.023% of R.O./10℃印加電圧(V)DC5~25(推奨)絶縁抵抗2,000MΩ以上/DC50VRoHS指令(10物質対応)対応総合誤差0.02% of R.O.積面サイズ(mm)200×200取扱説明書(0.44MB)ケーブル径(Φmm)3.5
シングルポイントロードセル A&DシングルポイントロードセルA&D(1件のレビュー)
9,590税込10,549特価
1台
当日出荷から19日以内出荷
高性能、防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)。システム組み込みや台秤等の製作が簡単にでき、コスト軽減を促進。引張・圧縮の両用。
仕様零バランス/±5% of R.O.タイプ台秤タイプ抵抗(Ω)(入力端子間)420±30(出力端子間)350±5定格出力2mV/V±10%温度補償(℃)-10~40防塵防水性能IP54温度の影響(零点)0.023%of R.O./10℃(出力)0.014%of Load/10℃ Typ.ケーブル外径(Φmm)3.5印加電圧(V)(推奨)DC12、(最大)DC15絶縁抵抗2000MΩ以上/DC50V(B/E)許容過負荷150%of R.C.限界過負荷200%of R.C.総合誤差0.02%of R.O.
小型シングルポイントロードセル エー・アンド・デイ小型シングルポイントロードセルエー・アンド・デイ
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
長さ100mm高さ15mmの薄型設計のシングルポイントロードセル小型・軽量で省スペースに設置可能計量、配合、充填用の小型計量台に最適引張・圧縮の両用台はかりタイプ低容量はかりやシステム組み込み等の製作が簡単に可能
用途低容量はかりに。充填装置への組み込みに。仕様ゼロバランス:±5% R.O.、ヒステリシス:0.012% R.O材質アルミニウムケーブル長(m)0.4抵抗(Ω)入力端子間:420±30、出力端子間:350±5定格出力2mV/V±10%温度補償(℃)-10~+40繰返し性0.011% R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)防塵防水性能IP65ケーブル4芯シールドケーブル最大印加電圧(V)DC15印加電圧(V)DC5~12(推奨)RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.012% R.O.許容過負荷150% R.C.限界過負荷200% R.C.総合誤差0.02% R.O.積面サイズ(mm)300×300ケーブル太さ(mm)Φ3.5
小型シングルポイントロードセル エー・アンド・デイ小型シングルポイントロードセルエー・アンド・デイ
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
長さ100mm高さ15mmの薄型設計のシングルポイントロードセル小型・軽量で省スペースに設置可能計量、配合、充填用の小型計量台に最適引張・圧縮の両用台はかりタイプ低容量はかりやシステム組み込み等の製作が簡単に可能
用途低容量はかりに。充填装置への組み込みに。仕様ゼロバランス:±5% R.O.、ヒステリシス:0.012% R.O.材質アルミニウムケーブル長(m)0.4抵抗(Ω)入力端子間:420±30、出力端子間:350±5定格出力2mV/V±10%温度補償(℃)-10~+40繰返し性0.011% R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)防塵防水性能IP65ケーブル4芯シールドケーブル最大印加電圧(V)DC15印加電圧(V)DC5~12(推奨)RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.012% R.O.許容過負荷150% R.O.限界過負荷200% R.O.総合誤差0.02% R.O.積面サイズ(mm)300×300ケーブル太さ(mm)Φ3.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら