(一社)日本照明工業会の規格「JEL801]に適合し、蛍光ランプとほぼ同等の明るさや光の質を実現しました。
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
薄くすっきりとしたデザインでどのようなインテリアに馴染みます。3300lmで6畳をしっかり照らす、明るいLED直管型照明。取り付けたままお好みの位置に回転(90°まで)が可能。 設置場所に応じた調整が可能です。スライドで好きな位置に固定できるつっぱりストッパー付き。しっかり固定が出来るので安心です。通常のご家庭でも工事不要で簡単設置が可能。520gと軽量なため、女性一人でも安心です。(引掛けシーリング式)
仕様回転ストッパー付
色ブラック
材質(本体)樹脂・アルミ
質量(g)520
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(最大)26
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)0.3
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×41×54
器具・セット器具
色温度(K)5000
光源色昼白色
明るさ(Lm)3300
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否×
適用畳数6
調色の可否×
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
薄くすっきりとしたデザインでどのようなインテリアに馴染みます。3300lmで6畳をしっかり照らす、明るいLED直管型照明。取り付けたままお好みの位置に回転(90°まで)が可能。 設置場所に応じた調整が可能です。スライドで好きな位置に固定できるつっぱりストッパー付き。しっかり固定が出来るので安心です。通常のご家庭でも工事不要で簡単設置が可能。520gと軽量なため、女性一人でも安心です。(引っ掛けシーリング式)
色ホワイト
材質(本体)樹脂・アルミ
質量(g)520
消費電力(W)(最大)2
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×41×54
器具・セット器具
色温度(K)5000
光束(Lm)器具:3300
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
交換可能なLEDバーはトーションバネの採用により、ご使用いただく方でも容易に取り付けができます。
LEDバーの種類は豊富でお部屋の広さや用途に合わせた明るさや光色がお選びいただけます。
LEDバーのカバーは「丸み」を加えた形状なので、全体が美しく均一発光します。
またLEDモジュールをカバー端部まで配置することで、LEDバーの端部までの発光を可能にしました。
仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、送り配線不可
材質エンドカバー/プラスチック・スーパーホワイト、アクリル/乳白
幅(mm)1227
質量(kg)1.5
高さ(mm)53
奥行(mm)74
光源LED(昼白色)
器具・セット器具のみ
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)144.5
LED寿命(時間)40000
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
1台
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
一般住宅浴室でご使用いただけます。
LED電球(E26)T形は、約300度の広配光なので天井面や壁面まで明るく照らします。
用途公衆浴場使用可
電球の種類LED
仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿、天井・壁面専用
質量(kg)0.9
直径(Φmm)275
高さ(mm)138
奥行(mm)138
器具・セット器具のみ
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
適合ランプLED電球(E26)T形専用10.2W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
調光の可否否
別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
電球の種類LED
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
調光の可否可
電球の種類LED
タイプ白熱灯器具60Wクラス、下面開放
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
調光の可否否
工事不要で簡単取り付け。
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
電球の種類LED
仕様ねじモーガル
材質鋼板/ピュアホワイト、ガラス/乳白
質量(kg)0.7
直径(Φmm)139
高さ(mm)189
タイプワンタッチミニ
器具・セット器具のみ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)87.1
LED寿命(時間)40000
適合ランプLED電球(E26)、一般電球形14.3W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
調光の可否可
1台
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
工事不要で簡単取り付け。
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
電球の種類LED
仕様丸形引掛シーリング
タイプはさみ込み、下面開放
適合ランプLED電球(E26)、一般電球形14.3W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
調光の可否可
一般住宅浴室でご使用いただけます。
LEDユニットフラット形対応器具は蛍光ランプ30Wクラスの明るいタイプです。
用途公衆浴場使用可
電球の種類LED
仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨、天井・壁面専用
質量(kg)1.1
直径(Φmm)312
高さ(mm)107
タイプ蛍光ランプ器具30Wクラス
器具・セット器具のみ
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)80.9
LED寿命(時間)40000
適合ランプLDF10LH53/C20/1200、 LDF10NH53/C20/1200、 LDF13LH53/C20/1700、 LDF13NH53/C20/1700、 LDF16N-H-GX53
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
調光の可否否
廊下はもちろん、広縁や水屋などにもお使いいただけます。
天井に丸形引掛シーリングが設置されていれば、電源工事不要で簡単に取り付けることができます。
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
つかいやすいシンプルデザイン。
ランプが前面に出ているので、効率良く光が得られます。
様々な場所で活躍の広い器具です。
別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
電球の種類LED
仕様SL端子台付
材質プラスチック/ホワイト
質量(kg)0.1
直径(Φmm)95
高さ(mm)70
タイプ天井壁面兼用
器具・セット器具のみ
色温度(K)2700
推奨ランプΦ95mm取付時 高175
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)91
LED寿命(時間)40000
適合ランプLED電球(E26)、ボール電球形13.0W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
調光の可否可
1台
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
日常はシーリングライト、もしもの時はランタンに!
フックを持って使う、フックを立てて使う、フックを掛けて使う事が可能。
モバイルバッテリーから充電も可能!
付属品充電用USB Type-Cコード×1 コード長:約10cm
幅(mm)137
高さ(mm)69
奥行(mm)137
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)60
本体質量(g)約300
器具・セット器具のみ
使用電池リチウムイオン電池(交換不可)DC5V 1800mA
色(本体)ホワイト
光束(Lm)シーリング:約810、ランタン:約80
演色指数(Ra)80
調光の可否否
関連キーワード