特大は小判皿7号・KP-9・KP新130等に最適です。
大は幕の内弁当に最適です。
小は1合折または1.5合折用です。
エンボス加工を施しています。
厚さ(mm)0.014
色半透明
持ち帰りお弁当に、ぴったりサイズの袋です。
ハンガー(フックに掛けて吊り下げ、ミシン目から切り離して使用する)タイプです。
仕様乳白原反
材質HDPE乳白原反
厚さ(mm)0.012
色乳白
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプの厚みをより薄くした経済的な弁当袋です。
用途弁当用
種類レジ袋
厚さ(mm)0.012
色乳白
RoHS指令(10物質対応)対応
生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。買い物客に有償でお渡しすることも考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。ハンガータイプ。表面エンボス加工あり【印字内容】この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
材質HDPE+バイオマス25%乳白原反
厚さ(mm)0.012
色乳白
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190343
バイオマス配合率(%)25
無料配布可否可
特大は小判皿7号・KP-9・KP新130等に最適です。
大は幕の内弁当に最適です。
小は1合折または1.5合折用です。
エンボス加工を施しています。
材質HDPE、エンボス加工
色乳白
型舌片付ブロック
弁当袋を3サイズ取り揃えました。底面Vシール加工入。商品が安定します。
材質HDPE
色乳白
弁当が入り易いようにマチ部分を広くし長さを抑えたレジ袋です。
材質HDPE
厚さ(mm)0.012
色乳白色無地
関連キーワード