7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に昔から使われてきました。今でも根強い人気があります。
用途擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に。 仕様朱色粉末状 材質/仕上四酸化三鉛 分類ケガキ用塗料 危険物の類別非危険物
1缶(450g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JTC2000 光明丹 JTC 動画あり
バルブの擦り合せの後、確認の必需品。光明丹を別の器に少量取りオイル等でペースト状にしてバルブの当り面に塗ります。 光明丹の当り方で、凹凸が確認出来、バルブの擦り合せ作業の進行状況が分かります。
成分四酸化三鉛 分類ケガキ用塗料 外観橙色粉末状 危険物の類別非危険物
1個(50g)
1,798 税込1,978
当日出荷

安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛化合物を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペーストです。光明丹などに比べ正確な当りをチェックすることができます。
用途すり合わせ、当り検査用ペースト ギヤ・大型バルブ・工作機械のベット等の切削加工時の当り検査 トラスコ品番366-4058 使用温度範囲(℃)常温 分類ケガキ用塗料 主成分合成油、リチウム、顔料 危険物の類別非危険物
1個(200mL)
3,598 税込3,958
当日出荷

ナカタニ新明丹
従来、金属の加工に際して欠くことのできない副資材として、 鉛丹が広く使用されてきました。 鉛丹は極めて微粒子である上に、オレンジ色の無機顔料として 光輝性を有し、展開も良いことから広く使われてきました。 しかしながら、酸化鉛(Pb304)粉塵のもつ人体毒性(鉛中毒)は近来、 特に有害物質として注目され、鉛フリーへの動きが加速しています。 人体にやさしい環境対応製品として鉛フリーの新明丹です。
用途加工部品の擦り合わせ検査・歯車の噛み合わせ検査・平面仕上凹凸検査・型当り検査・摺動面当り検査・けがき作業等 分類ケガキ用塗料 危険物の類別非危険物
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハケ塗りタイプですから、特に部分的なケガキに便利です。 乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。 塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。
用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。 種別ワンタッチ式ハケ塗りタイプケガキ用塗料 成分油溶性青色染料、アクリル系合成樹脂、アルコール類、酢酸エステル類 分類ケガキ用塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
569 税込626
当日出荷

安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛化合物を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペーストです。 光明丹などに比べ正確なあたりをチェックすることができます。 銅・アルミなど赤色では識別しにくい非鉄金属系に最適です。
用途すり合わせ、当り検査用ペースト ギヤ・大型バルブ・工作機械のベットなどの切削加工時の当たり検査 トラスコ品番366-4040 使用温度範囲(℃)常温 分類ケガキ用塗料 主成分合成油、リチウム、顔料 危険物の類別非危険物
1個(200mL)
3,598 税込3,958
当日出荷

安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛を含まない安全なすり合せ・当り検査用ペーストです。 二硫化モリブデンを配合し潤滑性もあります。
用途すり合せ当り検査用に。 赤色 トラスコ品番808-2252 容量(mL)225 分類ケガキ用塗料 主成分合成油・顔料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.024L 危険物の性状非水溶性
1箱(225mL×24本)
49,980 税込54,978
翌々日出荷