1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚板は割棚方式のため、1枚ものに比べ軽量で、組み立てや取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで格納物に合わせて自由に調整・変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。TSUG型用追加棚板セットで棚板を追加できます。
用途工場、倉庫などにおける軽量の物品棚としてだけでなく、事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。 仕様基本型 高さ(mm)1800 材質(本体)スチール 間口(mm)900 棚段数5 外寸法・高さ(mm)1800 総耐荷重(kg)1000 有効間口(mm)855 棚板調整ピッチ(mm)30 外寸法・間口(mm)900 棚板内寸・間口(mm)855 均等耐荷重(kg/段)100
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)