7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。
用途止まり穴のねじ穴加工に。 六角対辺(mm)6.35 ねじの種類M 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 突き出しセンタ有無-
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐摩耗性に優れるHSS鋼を使用 インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能でラクラクネジ穴加工が出来ます スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます ネジ部は研磨仕上げにより高い精度(JIS2級ネジ対応)
用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正 全長(mm)70 被削材鉄・アルミ・真鍮 ねじの種類M
1本
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電動インパクトドライバーで簡単にねじ山が立てられます。高品質なHSS材使用。
全長(mm)- 突き出しセンタ有無-
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (ウィット規格) No.28-S 大西工業 動画あり
耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用 RoHS指令(10物質対応)対応 突き出しセンタ有無
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウイニングボアー六角軸スパイラルタップ
スパイラル溝により切屑を上方向に排出されます。 耐摩耗に優れるHSS鋼の使用。 ネジ山の形成、潰れたネジ山修正作業に。
呼び寸法M10×1.5 適合機種正逆回転付きドリルドライバー、インパクトドライバー、インパクトドライバー 全長(mm)- 被削材鉄、アルミ、真鍮 下穴径(Φmm)(推奨)8.5 突き出しセンタ有無-
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

用途ネジ切りやネジ山の修正に 全長(mm)- タイプ貫通穴用、止り穴用 適合材鉄工、アルミ、真鍮 関連資料(3.29MB) 突き出しセンタ有無-
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)