8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

ドライ加工用ロールタップ OL+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ハイパフォーマンスロールタップ HP+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

S48C~S55Cの鍛造品及び調質材(20~30HRC)に最適です。耐摩耗性を考慮したハイス材と特殊コーティングを採用し、長寿命を実現しています。オリジナルの溝形状を採用し、中速領域において安定した切りくず排出性を実現しています。また、めねじ表面粗さも向上しています。適正な工具突き出しを確保し、加工ワークへの干渉を回避できます。
用途通り穴加工用。高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)に。 材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co) 精度P3 食付き部の山数5山 表面処理TiCNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

S48C~S55Cの鍛造品及び調質材(20~30HRC)に最適です。耐摩耗性を考慮したハイス材と特殊コーティングを採用し、長寿命を実現しています。オリジナルの溝形状を採用し、中速領域において安定した切りくず排出性を実現しています。また、めねじ表面粗さも向上しています。適正な工具突き出しを確保し、加工ワークへの干渉を回避できます。
用途通り穴加工用。高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)に。 材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co) 全長(mm)100 精度P3 食付き部の山数5山 表面処理TiCNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。
材質HSSP 表面処理TiCN
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

ダブルタフレット W-TF1 TDT(田野井) 動画あり
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。
材質HSSE ねじの種類W-TF 表面処理TiCN
1本
2,688 税込2,957
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

ロングシームレスタフレット LT-SL-TF TDT(田野井) 動画あり
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。
材質HSSV ねじの種類LT-SL-TF 表面処理TiCN
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)