3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルタップにポイント溝を組み合わせることで、剛性の高い刃先を実現しました。時効処理後のニッケル基合金(40~45HRC)に対して長寿命で安定した加工が可能です。
用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (852種類の商品があります)

ロングのハンドタップです。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番555-0554 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)150 呼び寸法UNF1/4 先端 溝数3 下穴径(Φmm)5.53 山数28 ねじ長さ(mm)15 精度P2 表面処理TiNコーティング シャンク径(mm)6 シャンク四角部(mm)4.5 加工ねじユニファイねじ 精度表記P級
1本
4,198 税込4,618
当日出荷