カテゴリ

  • 切削工具(26)
    • 管用タップ(20)
絞り込み
ブランド
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(9)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • エスコ(1)
  • プロトティップ(5)
  • NACHI(不二越)(2)
  • ワルター(2)
ねじの呼び
  • 1/8(9)
  • G(PF) 1/8(5)
  • G(PF) 1/4(7)
  • G(PF) 3/8(7)
  • NPS 1/8(1)
  • Rc(PT) 1/8(9)
  • Rp(PS) 1/8(4)
材質
  • ハイス(17)
  • バナジウムハイス(4)
食付
  • 1.5(1)
  • 2.5(14)
  • 3.5(2)
  • 4(2)
ねじ長さ(mm)
  • 15
  • 14(19)
  • 16.5(44)
  • 17(10)
  • 18(23)
  • 19(126)
  • 19.5(41)
  • 20(14)
  • 21(72)
  • 24(11)
  • 26(33)
  • 27(41)
  • 28(139)
  • 29(35)
  • 33(21)
  • 35(141)
  • 37.5(10)
  • 38.5(10)
  • 45(89)
  • 50(30)
表面処理
  • その他コーティング(3)
  • 多層コーティング(4)
  • 酸化処理(OX)(3)
その他コーティング・多層コーティング・酸化処理(OX)
シャンク径(mm)
  • 8(19)
  • 11(7)
  • 12(7)
8・11・12
全長(mm)
  • 59(9)
  • 90(10)
  • 100(7)
  • 150(1)
  • 200(1)
59・90・100・150・200
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「管用タップ」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HSS-E-PMマシンタップ THLNコート(Gねじ) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ THLNコート(Gねじ)プロトティップ
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
Eco Plus高性能タップです。
仕様THLRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ THLコート(Gねじ)(止まり穴用) ワルターHSS-Eマシンタップ THLコート(Gねじ)(止まり穴用)ワルター
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
仕様THLRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(止まり穴用) ワルターHSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(止まり穴用)ワルター
9,298税込10,228
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(Gねじ)(一般鋼材加工用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ TINコート(Gねじ)(一般鋼材加工用タップ)プロトティップ
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
仕様TINRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(一般鋼材加工用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(一般鋼材加工用タップ)プロトティップ
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(Gねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ TINコート(Gねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ)プロトティップ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス・合金鋼用タップです。
仕様TINRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ VAPコート(Gねじ) プロトティップHSS-Eマシンタップ VAPコート(Gねじ)プロトティップ
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ステンレス・合金鋼用タップです。
仕様VAPRoHS指令(10物質対応)対応
Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用スパイラルタップ  PMSP OX RC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用スパイラルタップ PMSP OX RCYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,498税込6,048
1本
4日以内出荷
材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付C(2.5P)関連資料(0.77MB)
Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用ストレートタップ PMST OX RC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用ストレートタップ PMST OX RCYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,498税込6,048
1本
4日以内出荷
材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付C(2.5P)関連資料(0.77MB)
HyperZ管用テーパタップ鋳物用 NACHI(不二越)HyperZ管用テーパタップ鋳物用NACHI(不二越)
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷
耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。ねじれ角の最適化により加工時の振れ回りを抑制。切れ刃の摩耗を均一に分散して長寿命。
用途鋳物用/Rc形溝数4関連資料カタログ(1.89MB)食付き(P)2.5
HyperZ管用テーパタップ鋼用 NACHI(不二越)HyperZ管用テーパタップ鋼用NACHI(不二越)
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。切削抵抗が大きくなる鋼系の被削材でもトルクを低減。
用途鋼用/Rc形溝数3関連資料カタログ(1.89MB)食付き(P)2.5
パイプタップ(ISO) エスコパイプタップ(ISO)エスコ
2,690税込2,959
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
管用平行ねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P
Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rp YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP RpYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,998税込3,298
1本
翌日出荷から3日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ食付C(2.5P)関連資料(2.06MB)
Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP RcYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工関連資料(2.06MB)
Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP G YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP GYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付C(2.5P)関連資料(2.06MB)
スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:Rc OSG(オーエスジー)スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:RcOSG(オーエスジー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)40ねじの種類Rc食付2.5P仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:Rp OSG(オーエスジー)スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:RpOSG(オーエスジー)
4,798税込5,278
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類Rp表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:NPS OSG(オーエスジー)スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:NPSOSG(オーエスジー)
6,998税込7,698
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類NPS精度ANSI G表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5P
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:Rp OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:RpOSG(オーエスジー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から4日以内出荷
管用テーパのねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類Rp食付4P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:G OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:GOSG(オーエスジー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から4日以内出荷
管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PF:機械的結合用
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類G精度ISO準用(JIS B 4445:1998)食付4P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:Rc OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:RcOSG(オーエスジー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌日出荷
管用テーパめねじを加工するのに用います。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類Rc精度ISO準用(JIS B 4446:1998)食付2.5P溝数4仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:G OSG(オーエスジー)スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:GOSG(オーエスジー)
4,398税込4,838
1本
翌日出荷から5日以内出荷
切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○ねじの種類G表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5P精度表記STD
管用テーパねじ用ハンドタップ Rc YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ RcYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
管用平行ねじ用ハンドタップ G YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ GYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工等級食付3.5P
管用平行ねじ用ハンドタップ Rp YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ RpYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工等級食付3.5P
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら