36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類NPT 精度ANSI G 食付2.5P 溝数4 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
27,980 税込30,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1本
88,980 税込97,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1本
27,980 税込30,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。切削抵抗が大きくなる鋼系の被削材でもトルクを低減。
用途鋼用/短ねじ形 等級 溝数3 関連資料カタログ(1.89MB) 食付き(P)2.5
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。ねじれ角の最適化により加工時の振れ回りを抑制。切れ刃の摩耗を均一に分散して長寿命。
用途鋳物用/短ねじ形 等級 溝数4 関連資料カタログ(1.89MB) 食付き(P)2.5
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

材質がSKS2の短ねじ形管用テーパータップです。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。 材質合金工具鋼(SKS2) 精度JIS 3級 食付き部の山数2.5 加工ねじ短ねじ管用テーパー
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

材質がHSSの短ねじ形管用テーパータップです。
用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。 材質高速度工具鋼(HSS) 精度JIS 2級 食付き部の山数2.5 加工ねじ短ねじ管用テーパー
1本
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)15 ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数4 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PF:機械的結合用
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類G 精度ISO準用(JIS B 4445:1998) 食付4P 溝数4 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、熱可塑性プラスチック:○ 材質ハイス(HSS) 表面処理ホモ処理 ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数4 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数4 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼(SKD):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、チタン合金:○、Ni基合金:○ 材質粉末ハイス(CPM) ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数4 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

用途低炭素鋼(~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数4 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
27,980 税込30,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

用途低炭素鋼(~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)8(逆ねじれ) ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施してあります。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE ねじの種類PT 溝数5 精度JIS2 表面処理TiNコーティング 食付2.5P ねじれ角(°)8(逆ねじれ) 食付Lcf2.5P RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術情報はこちら(75MB) グリーン購入法適合
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼(SKD):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、チタン合金:○、Ni基合金:○ 材質粉末ハイス(CPM) ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数4 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
36,980 税込40,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

用途低炭素鋼(~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)8(逆ねじれ) ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数5 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
36,980 税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1本
34,980 税込38,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○ ねじの種類G 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) 食付2.5P 精度表記STD
1本
28,980 税込31,878
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
30,980 税込34,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1本
45,980 税込50,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1本
36,980 税込40,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトドライバー用(シャンク部6.35mm)配管用タップです
用途主にガス管等のネジの修正に。 材質HSSハイス 軸径(Φmm)6.35(六角軸)
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)40 ねじの種類NPT 精度ANSI G 食付2.5P 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
48,980 税込53,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

用途ステンレス鋼(SUS):◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)30 ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
52,980 税込58,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工 材質高速度工具鋼(HSS)
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
54,980 税込60,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
55,980 税込61,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
23,980 税込26,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)