38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (653種類の商品があります)

1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1本
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

1本
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (852種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (756種類の商品があります)

コーティングスパイラルタップ AU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングポイントタップ
深穴のねじ加工に適した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数3 食付き部の山数5山 表面処理ノンコーティング 精度表記P級
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
929 税込1,022
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ
深穴のねじ加工に適したロングシャンクのハンドタップです。
用途被削材:中炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数4 表面処理ノンコーティング 精度表記P級
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ポイントタップ
高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材等の30~45HRCの高硬度材に適したタップです。難削材に適した刃先形状と耐摩耗性に優れた材料を使用し大幅に耐久力が向上しています。
用途通り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。 トラスコ品番215-6736 材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co) 全長(mm)100 ピッチ(mm)1.5 呼び寸法M18 溝数3 下穴径(Φmm)16.6 ねじ長さ(mm)33 精度P4 食付き部の山数4.5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)14 シャンク四角部(mm)11 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高速用通り穴用スパイラルタップ
15m/min~25m/minの高速加工が可能な通り穴用スパイラルタップです。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数5.5山 表面処理TiNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用ハンドタップ FC-HT
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工 関連資料(0.98MB)
1本
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材向けのスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼に。 トラスコ品番153-6548 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 全長(mm)105 ピッチ(mm)2.5 呼び寸法M20 溝数4 下穴径(Φmm)17.6 シャンク長(mm)50 ねじ長さ(mm)33 精度P4 食付き部の山数2.75山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)15 シャンク四角部(mm)12 加工ねじメートルねじ シャンク四角部長さ(mm)15 精度表記P級
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ダイカスト用ハンドタップ LA-HT
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 関連資料(0.98MB)
1本
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ポイントタップ PM-PO
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高炭素鋼用ポイントタップ
S55Cなどの高炭素鋼で30HRC位までの中・高硬度材のねじ立てに適しているポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)に。 トラスコ品番215-8396 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)115 ピッチ(mm)2.5 呼び寸法M22 溝数3 下穴径(Φmm)19.6 ねじ長さ(mm)33 精度P4 食付き部の山数5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)17 シャンク四角部(mm)13 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷

1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高炭素鋼用ポイントタップ HC-PO
用途中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)の加工
1本
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削ステンレス鋼用スパイラルタップ
SUS316やSUS317等のステンレス鋼への止り穴加工に最適な難削ステンレス鋼用スパイラルタップです。SU2-SPは、ねじ部の完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用しています。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。独自の溝形状による切りくず排出性を向上させています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数4 食付き部の山数3山 表面処理酸化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用スパイラルタップ
高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材向けのスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(25~35HRC)、鋼質鋼(35~45HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 溝数4 精度P4 食付き部の山数2.75山 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用ハンドタップ
高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材向けのロングハンドタップです。
用途通り穴、止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

15m/min~25m/minの高速加工が可能なロングシャンクの通り穴用スパイラルタップです。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理TiNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用スパイラルタップ
高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが25~45HRC位の高硬度鋼材向けの止り穴用のロングスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 食付き部の山数2.75山 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ポイントタップ EH-PO
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-PO
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工 溝数3
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

プロトティップHSS-Eマシンタップ VAPコート(UN-8ねじ)
エコ商品
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。 仕様vap 材質HSS-E 山数8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)