19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの種類PT 材質合金工具鋼(SKS) 六角対辺(mm)11 六角軸シャンク径11mm(対角14mm)
1本
989 税込1,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1本
7,898 税込8,688
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

食付き部長さ2.5Pとなりまして止り穴・通り穴共に加工可能です
材質HSSV 溝数4 ねじの種類PT 表面処理TiCN 食付P 2.5P
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

食付き部長さ2.5Pで通り穴と止り穴と共に加工が可能な管用タップとなります。
材質HSSV 溝数4 食付2.5P
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1本
7,698 税込8,468
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,198 税込10,118
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
7,698 税込8,468
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

管用テーパめねじを加工するのに用います。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)40 ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 高硬度材加工
管用テーパねじRc(PT)のタップ加工において、プラスチック金型材などの硬さが25~45HRC位の高硬度材の加工に最適です。
材質高速度工具鋼(HSS-P) 精度JIS2級 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 加工ねじテーパねじ
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 止り穴加工用。
管用テーパねじRc(PT)のタップ加工において、プラスチック金型材などの硬さが25~45HRC位の高硬度材の加工に最適です。
用途止り穴加工用。 材質高速度工具鋼(HSS-P) 精度JIS2級 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 加工ねじテーパねじ
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー) 動画あり
材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)40 ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。加工されたPSめねじはPTおねじとのはめあいに使用されます。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 精度JIS2級 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじ管用平行ねじ
1本
5,898 税込6,488
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)