20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの種類PT 材質合金工具鋼(SKS) 六角対辺(mm)11 六角軸シャンク径11mm(対角14mm)
1本
989 税込1,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用タップ テーパー(PTねじ)
管用テーパーねじ用タップは管、管用部品などの接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PTタップで加工されたPTめねじはPTおねじとはめあい使用されます。
用途被削材:中・高炭素鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄・合金鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 精度JIS2級 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじテーパねじ
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用鋳鉄用ハンドタップ 長ねじ形 FC-PT
エコ商品
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工 材質高速度工具鋼(HSS)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工 材質高速度工具鋼(HSS)
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

管用テーパめねじを加工するのに用います。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ PS
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ハンドタップです。加工されたPSめねじはPTおねじとのはめあいに使用されます。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番215-8448 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)105 呼び寸法1.25 溝数5溝 下穴径(Φmm)38.8 山数11 ねじ長さ(mm)45 精度JIS2級 食付き部の山数1.5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)32 シャンク四角部(mm)26 加工ねじ管用平行ねじ
1本
54,980 税込60,478
翌々日出荷